Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch Admiral®Garantie mit Kupplung 1 Zoll, 40 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Wasserschlauch Admiral®Garantie mit Kupplung 1 Zoll, 40 m
Wasserschlauch Admiral®Garantie mit Kupplung 1 Zoll, 40 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz715-25-40ke
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     715-25-40ke
EAN/GTIN:
     4006918115474
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch

Der Wasserschlauch Admiral®Garantie in Standardqualität für den Einsatz im Gartenbau, Baugewerbe und in der Industrie.


Produktbeschreibung:

  • extrudierte Ausführung
  • komplett eingebunden mit System Geka®
  • Seele: TPR, schwarz, glatt
  • Decke: TPR, rot, glatt
  • Druckträger: hochfestes Kreuzgewebe
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
10 bar
Farbe:
rot
Innendurchmesser:
1 Zoll - 25 mm
Kupplungen:
GEKA®
Länge:
40 m
Material:
TPR
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +60 °C
Typ:
Wasserschlauch
Weitere Suchbegriffe: Wasserschlauch, wasserschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,88*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 1,997* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 109,89*
€ 130,77
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 105,32*
€ 125,33
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 102,62*
€ 122,12
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 99,92*
€ 118,90
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 95,11*
€ 113,18
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 93,77*
€ 111,59
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 79,88*
€ 95,06
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1514-13-50ke
ab € 49,54*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1511-13-25ke
ab € 27,54*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1510-13-25ke
ab € 23,20*
Ähnlich
KLOTZ Technics
715-13-20ke
ab € 20,92*
Ähnlich
KLOTZ Technics
710-13-40ke
ab € 108,15*
Ähnlich
KLOTZ Technics
704-13-20ke
ab € 59,86*
Ähnlich
KLOTZ Technics
708-13-20ke
ab € 72,34*
Ähnlich
KLOTZ Technics
707-13-40ke
ab € 235,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.