Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932430480 Herst.-Nr.: 4932430480 EAN/GTIN: 4002395381418 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Bürsteneinsatz für verbesserte Absaugleistung, kann für den Einsatz bei Bohrkronen entfernt werden
- Anschluss: Ø 37 mm außen / Ø 32 mm innen
- Ersatz-Dichtlippen (2 Stk.): 4931448564
- Ersatz-Bürsteneinsatz: 4931448565
Weitere Informationen: | | Typ: | Staubabsaugung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absaugsystem, Bohrabsaugung, Bohrhammer, Meißelhammer, milwaukee, Staubabsaugung |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 33,03* | € 43,96* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 34,18* | € 44,35* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,67* | € 45,20* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 40,49* | € 52,66* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 36,55* | € 52,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|