Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p946197 Herst.-Nr.: 4932430480 EAN/GTIN: 4002395381418 |
| |
|
| | |
| Absaugadapter für Bohrer und Bohrkronen von Durchmesser 6 - 72 mm Bürsteneinsatz für verbesserte Absaugleistung Der Bürsteneinsatz kann für den Einsatz bei Bohrkronen entfernt werden Saugschlauchanschluss Durchmesser 37 mm außen / Durchmesser 32 mm innen Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen | Hersteller: | Milwaukee | Maschine: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, Absaugadapter, PHDE72,, max., Ø, 72 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 33,42* | € 46,15* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,66* | € 46,57* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 35,11* | € 46,71* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 36,44* | € 54,04* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,15* | € 54,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|