Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUEL™ Akku-Kombihammer SDS-max M18 CHM-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FUEL™ Akku-Kombihammer SDS-max M18 CHM-0
FUEL™ Akku-Kombihammer SDS-max M18 CHM-0
Artikel-Nr.:
     415-mil4933451362
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933451362
EAN/GTIN:
     4002395159208
Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer

Der weltweit erste 18-V-5-kg-SDS-Max Kombihammer für maximale Vielseitigkeit und Tragbarkeit bei gleicher Leistung wie ein kabelgebundenes Werkzeug.

Produktbeschreibung:

  • bürstenloser POWERSTATE™ -Motor für die Bohrleistung eines Netzgerätes
  • REDLINK PLUS ™ -Elektronik bietet einen fortschrittlichen digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
  • High-Demand-REDLITHIUM™-12.0-Ah-Akkus für längere Laufzeit, mehr Leistung und längere Lebensdauer als bei der Milwaukee ®Vorgänger-Technologie
  • robustes Magnesiumgetriebegehäuse für lange Lebensdauer und bessere Belüftung des Motors
  • Drehstopp für Meißelarbeiten und VARIOLOCK für leichte Arretierung des Meißels in 12 Positionen
  • vibrationsarme Konstruktion mit nur 10,6 m/s² an Vibrationen
  • Sicherheitskupplung schützt Gerät und Anwender
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • Lastschlagzahl: 0 - 3000 U/min
  • max. Bohr-Ø min Beton: 40 mm
  • max. Bohr-Ø mit Tunnelbohrer: 65 mm
  • Max. Bohr-Ø mit Bohrkronen: 100 mm
  • Vibration beim Bohren in Beton: 10,6 m/s²
  • Vibration Meißeln: 9,6 m/s²
>

Lieferumfang:

  • Transportkoffer

Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät.

Weitere Suchbegriffe: elektro-bohrhammer milwaukee, elektro bohrhammer, Abbrucharbeiten, bohren, Bohrhammer, Hammer, Kombihammer, Meißelhammer, meißeln, Milwaukee, stemmen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 523,86*
€ 584,88*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 523,91*
€ 585,35*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 541,24*
€ 598,76*
6 Tage
36
Frei Haus
ab € 554,11*
€ 615,69*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 541,69*
€ 665,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,34*
€ 791,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,08*
€ 745,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 610,03*
€ 725,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 593,97*
€ 706,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,76*
€ 664,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,11*
€ 658,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,69*
€ 644,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932459290
ab € 107,92*
Zubehör
Milwaukee
4932459291
ab € 112,22*
Zubehör
Milwaukee
4932459292
ab € 117,32*
Zubehör
Milwaukee
4932459296
ab € 155,54*
Zubehör
Milwaukee
4932459289
ab € 99,41*
Zubehör
Milwaukee
4932459298
ab € 162,09*
Zubehör
Milwaukee
4932459293
ab € 115,67*
Zubehör
Milwaukee
4932459300
ab € 186,77*
Zubehör
Milwaukee
4932459297
ab € 142,37*
Zubehör
Milwaukee
4932459295
ab € 133,81*
Zubehör
Milwaukee
4932459287
ab € 84,46*
Zubehör
Milwaukee
4932459288
ab € 95,14*
Zubehör
Milwaukee
4932430736
ab € 40,25*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 160,38*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 127,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.