Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932492533
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932492533
EAN/GTIN:
     4058546419004
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Liefert HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah Leistung bei kleinerer Größe und geringerem Gewicht<br> 15 Minuten Schnellladung auf 80% mit dem M18™ Zweifach-Schnellladegerät<br> Längere Lebensdauer und beste Leistung über den gesamten Produktlebenszyklus des Akkus<br> REDLITHIUM™ FORGE™ bietet die leistungsstärksten, am schnellsten aufladbaren und langlebigsten Akkus innerhalb der REDLITHIUM™<br> Bester Schutz gegen raue Baustellen- und Wetterbedingungen<br> Widerstandsfähiges Gehäuse, das einen erhöhten Schutz gegen gängige Öle, Lösungsmittel und Fette bietet<br> REDLINK™ Intelligenz: Unsere Akku-Schaltkreise sorgen für optimierte Leistung und Überlastungsschutz durch eine vollständige Systemkommunikation zwischen Werkzeug, Akku und Ladegerät<br> Kompatibel mit allen M18™-Werkzeugen der Produktreihe<br> Verbesserte Ladestandanzeige mit Ablesbarkeit bei direktem Sonnenlicht
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
6.0 Ah
Anzahl mitgelieferter Akkus:
1
Gewicht:
1.03 kg
Ladezeit M12-18 SC Ladegerät:
35 min
Ladezeit M12-18 AC Ladegerät:
130 min
Ladezeit M12-18 C Ladegerät:
115 min
Ladezeit M12-18 FC Ladegerät:
60 min
Ladezeit M1418C6 Ladegerät:
125 min
Ladezeit M18 DBSC Ladegerät:
25 min
Ladezeit M18 DFC Ladegerät:
60 min
Ladezeit M18 PC6 Schnellladegerät:
60min
Spannung:
18 V
System:
M18™
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,74*
€ 226,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,32*
€ 218,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 182,80*
€ 217,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,13*
€ 215,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,79*
€ 211,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,43*
€ 195,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 126,53*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,95*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 102,89*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,58*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 216,19*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,31*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,34*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,61*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 273,66*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 209,18*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,68*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 202,39*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 146,22*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 219,80*
Zubehör
Milwaukee
4933498549
ab € 520,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.