Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUEL™ Akku-Kombihammer SDS-max M18 FHM-0C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FUEL™ Akku-Kombihammer SDS-max M18 FHM-0C
FUEL™ Akku-Kombihammer SDS-max M18 FHM-0C
Artikel-Nr.:
     415-mil4933464893
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933464893
EAN/GTIN:
     4058546228385
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abbrucharbeiten
bohren
Bohrhammer
Hammer

Der M18™FHM vereint die Leistung einer SDS-max Kabelmaschine mit der Flexibilität unseres M18™-Akkusystems. Die neueste Generation des bürstenlosen POWERSTATE™-Motors, der REDLINK Plus™-Elektronik sowie REDLITHIUM-ION™- HIGH-OUTPUT™ -12.0-Ah-Akkus bieten eine starke Leistung, hohe Lebensdauer und lange Akku-Laufzeit in Hochleistungs-Anwendungen

Produktbeschreibung:

  • ONE-KEY™-Tool-Tracker & -Security bietet die Möglichkeit eines cloud-basierten Inventarprogramms und die Möglichkeit, sich unter anderem die letzte bekannte Position Ihres Gerätes anzeigen zu lassen
  • zum Anwenderschutz schaltet AUTOSTOP™ die Maschine bei einer ruckartigen Bewegung von max. 45° ab
  • Dauerlaufarretierung für Meißelarbeiten
  • langer Anti-Vibrations-Seitenhangriff für ergonomische Zweihandanwendungen
  • Lampe weist auf ein anstehendes Service-Intervall hin
  • Anti-Vibrations-Seitenhandgriff für geringere Vibrationsbelastung
  • Lastschlagzahl: 0 - 2900 U/min
  • max. Bohr-Ø min Beton: 45 mm
  • max. Bohr-Ø mit Tunnelbohrer: 65 mm
  • Max. Bohr-Ø mit Bohrkronen: 150 mm
  • Vibration beim Bohren in Beton: 9,4 m/s²
  • Vibration Meißeln: 7,8 m/s²
>

Lieferumfang:

  • Transportkoffer

Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät.

Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Bohrleistung in Beton:
45 mm
Drehzahl:
0 - 380 U/min
Einzelschlagenergie:
11 Joule
max. Bohrdurchmesser mit Bohrkrone:
150 mm
Schlagzahl:
0 - 2900 spm
Spannung:
18 Volt
Typ:
Bohr- und Meißelhammer
Werkzeugaufnahme:
SDS-max
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 653,56*
€ 705,57*
€ 4,90*
ab € 677,09*
€ 732,51*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 678,80*
€ 737,94*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 686,59*
€ 743,54*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 738,48*
€ 875,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 875,71*
€ 1.042,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 837,12*
€ 996,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 815,65*
€ 970,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 794,19*
€ 945,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 757,73*
€ 901,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 749,20*
€ 891,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 738,48*
€ 878,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932459289
ab € 99,12*
Zubehör
Milwaukee
4932459300
ab € 193,32*
Zubehör
Milwaukee
4932459298
ab € 168,68*
Zubehör
Milwaukee
4932459297
ab € 147,85*
Zubehör
Milwaukee
4932459296
ab € 160,43*
Zubehör
Milwaukee
4932459295
ab € 138,15*
Zubehör
Milwaukee
4932459293
ab € 116,13*
Zubehör
Milwaukee
4932459292
ab € 121,04*
Zubehör
Milwaukee
4932459291
ab € 111,76*
Zubehör
Milwaukee
4932459290
ab € 108,07*
Zubehör
Milwaukee
4932459288
ab € 94,82*
Zubehör
Milwaukee
4932459287
ab € 84,94*
Zubehör
Milwaukee
4932430736
ab € 41,47*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 167,02*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 120,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.