Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Absaugsystem M12UDE-201X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Absaugsystem M12UDE-201X
Akku-Absaugsystem M12UDE-201X
Artikel-Nr.:
     415-mil4933471461
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933471461
EAN/GTIN:
     4058546290894
Datenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche

Das Akku-Absaugsystem M12UDE ist universell einsetzbar für alle MILWAUKEE® - SDS-plus-Bohrhämmer mit einem Spannhalsdurchmesser von 41 bis 61mm sowie eine Vielzahl an Wettbewerbsgeräten.

Produktbeschreibung:

  • Zusatzhandgriff lässt sich sowohl links als auch rechts befestigen
  • liefert mit einem voll aufgeladenen 2,0 Ah Akku eine Laufzeit bis zu 40 Minuten
  • ausziehbares Saugrohr ermöglicht das Verwenden von SDS-Plus Bohrern bis zu einer Länge von 210 mm
  • arretierbarer Tiefenanschlag
  • 2 austauschbare Düsen mit Bürsten, um Bohrdurchmesser bis Ø 30 mm (Ø5-16 mm, Ø16-30 mm) zu decken
  • 2 verschiedene Absaugmodi: permanentes Saugen oder automatisches Einschalten beim Bohren
  • Schalterstellungen: An, Aus, Automatik (5 Sek. Abschaltzeit zur vollständigen Absaugung des Bohrstaubs)
  • HEPA H13-Filter fängt 99,97 % aller Staubpartikel auf und zeichnet sich in Kombination mit dem integrierten Filterreinigungsmechanismus durch eine lange Lebensdauer aus
  • Luftströmungsgeschwindigkeit: 26 m³/h
  • Luftleistung: 466 l/min
  • Filtertyp: HEPA H13
  • Bohrtiefe: 203 mm
  • Fassungsvermögen 0,31 l

Lieferumfang:

  • 1 x M12 B2 Akku-Pack
  • C12 C Ladegerät
  • Werkzeugtasche
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Akkukapazität:
2 Ah
Gewicht:
2,2 kg
Spannung:
12 Volt
Typ:
Staubabsaugung
Weitere Suchbegriffe: Absaugsystem, Bohrabsaugung, Bohrhammer, Meißelhammer, milwaukee, Staubabsaugung
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 216,76*
€ 252,02*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,40*
€ 253,81*
€ 5,95*
ab € 233,11*
€ 264,15*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,29*
€ 269,16*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,80*
€ 307,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,64*
€ 366,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,21*
€ 345,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 282,77*
€ 336,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 275,33*
€ 327,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,89*
€ 303,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,55*
€ 300,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,80*
€ 291,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 74,82*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 52,94*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 32,88*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 45,25*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 69,98*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 47,54*
Zubehör
Milwaukee
4933459208
ab € 196,62*
Zubehör
Milwaukee
4933451903
ab € 134,86*
Zubehör
Milwaukee
4933459211
ab € 116,07*
Zubehör
Milwaukee
4933459207
ab € 135,54*
Zubehör
Milwaukee
4933451902
ab € 96,83*
Zubehör
Milwaukee
4933459209
ab € 81,51*
Zubehör
Milwaukee
4933451900
ab € 53,41*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 84,65*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.