Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUEL ™ Akku-Kombihammer M18FHX-552X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FUEL ™ Akku-Kombihammer M18FHX-552X
FUEL ™ Akku-Kombihammer M18FHX-552X
Artikel-Nr.:
     415-mil4933478889
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478889
EAN/GTIN:
     4058546361716
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schnellladegerät
milwaukee schnellladegerät
schnellladegerät

Der FUEL ™ Akku-Kombihammer M18FHX, ist der schnellste Bohr-Rotationshammer seiner Klasse, was zu einer erhöhten Produktivität führt.

Produktbeschreibung:

  • leistungsstarkes Hammerwerk liefert 2,5 Joule Schlagenergie bei niedrigen 12,9 m/s² Vibrationen
  • bohrt bis zu 125 Ø 10 x 50 mm Löcher mit einer M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5-Ah-Akkuladung
  • AUTOSTOP™ schaltet das Werkzeug ab, um den Benutzer vor scharfen Bewegungen in Verwicklungssituationen zu schützen
  • FIXTEC™-System für den werkzeuglosen Futterwechsel zwischen SDS-Plus und 13 mm Metallfutter
  • Ganzmetall-Getriebegehäuse - optimaler Sitz der Zahnräder für erhöhte Standzeiten
  • 4 Betriebsarten: bohrhämmern, nur hämmern, nur bohren undVariolock für maximale Vielseitigkeit
  • kompatibel mit M18 FCDDEXL oder M18 FDDEXL Entstaubern
  • M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt
  • die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik
  • durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • max. Schlagzahl: 0 - 4800 U/min
  • Vibration beim Bohren in Beton: 12,9 m/s²
  • Vibration Meißeln: 14,2 m/s²

Lieferumfang:

  • 2 x M18 HB5.5 Akku-Packs
  • M12-18 FC Ladegerät
  • HD-Box
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Bohrfutterspannweite:
13 mm
Bohrleistung in Beton:
28 mm
Bohrleistung in Holz:
28 mm
Bohrleistung in Metall:
13 mm
Drehzahl:
0 - 1330 U/min
Einzelschlagenergie:
2,5 Joule
Gewicht:
4,5 kg
max. Bohrdurchmesser mit Bohrkrone:
125 mm
Schlagzahl:
0 - 4800 spm
Spannung:
18 Volt
Typ:
Bohr- und Meißelhammer
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Weitere Suchbegriffe: Abbrucharbeiten, bohren, Bohrhammer, Hammer, Kombihammer, Meißelhammer, meißeln, Milwaukee, stemmen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 557,26*
€ 598,13*
€ 4,90*
ab € 580,81*
€ 621,34*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 581,51*
€ 625,97*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 589,88*
€ 632,23*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 630,63*
€ 745,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,14*
€ 886,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 724,35*
€ 861,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 705,78*
€ 839,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 687,20*
€ 817,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 656,11*
€ 780,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 648,53*
€ 771,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,63*
€ 750,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932459283
ab € 41,03*
Zubehör
Milwaukee
4932459284
ab € 42,27*
Zubehör
Milwaukee
4932459285
ab € 44,86*
Zubehör
Milwaukee
4932399966
ab € 12,41*
Zubehör
Milwaukee
4932399967
ab € 20,20*
Zubehör
Milwaukee
4932367146
ab € 9,68*
Zubehör
Milwaukee
4932478264
ab € 14,23*
Zubehör
Milwaukee
4932339626
ab € 5,16*
Zubehör
Milwaukee
4932451732
ab € 6,73*
Zubehör
Milwaukee
4932353424
ab € 9,19*
Zubehör
Milwaukee
4932478265
ab € 17,72*
Zubehör
Milwaukee
4932479900
ab € 20,92*
Zubehör
Milwaukee
4932472029
ab € 70,11*
Zubehör
Milwaukee
4932472030
ab € 70,36*
Zubehör
Milwaukee
4932307067
ab € 1,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.