Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18FHX-552X AKKU-KOMBIHAMMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M18FHX-552X AKKU-KOMBIHAMMER
M18FHX-552X AKKU-KOMBIHAMMER
Artikel-Nr.:
     4012-1324201
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478889
EAN/GTIN:
     4058546361716
Suchbegriffe:
Schnellladegerät
schnellladegerät
Kraftvolles Bohren bei geringen Vibrationen
Sicherer Hammer durch die AUTOSTOP™ Technologie
FIXTEC™-Werkzeugschnellwechselsystem für verschiedene Anwendungen
Der schnellste Bohr-Rotationshammer seiner Klasse, was zu einer erhöhten Produktivität führt
Leistungsstarkes Hammerwerk liefert 2,5 Joule Schlagenergie bei niedrigen 12,9 m/s² Vibrationen
Bohrt bis zu 125 ⌀ 10 x 50 mm Löcher mit einer M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5-Ah-Akkuladung
AUTOSTOP™ schaltet das Werkzeug ab, um den Benutzer vor scharfen Bewegungen in Verwicklungssituationen zu schützen
FIXTEC™-System für den werkzeuglosen Futterwechsel zwischen SDS-Plus und 13 mm Metallfutter
Ganzmetall-Getriebegehäuse - optimaler Sitz der Zahnräder für erhöhte Standzeiten
4 Betriebsarten: bohrhämmern, nur hämmern, nur bohren und Variolock für maximale Vielseitigkeit
Kompatibel mit M18 FCDDEXL oder M18 FDDEXL Entstaubern
M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
Das HIGH OUTPUT™-Werkzeugsystem hebt die M18 FUEL™-Technologien auf ein neues Niveau und bietet erweiterte Leistung und längere Laufzeit. Diese Werkzeuge wurden entwickelt, um die Zusammenarbeit mit HIGH OUTPUT™-Akkus zu maximieren
Weitere Suchbegriffe: M18FHX-552X AKKU-KOMBIHAMMER
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 557,53*
€ 601,66*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 563,32*
€ 607,49*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 578,04*
€ 629,65*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 591,24*
€ 635,32*
€ 5,95*
ab € 598,70*
€ 643,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,49*
€ 722,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,93*
€ 718,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,90*
€ 707,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,24*
€ 694,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,32*
€ 670,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932459283
ab € 40,90*
Zubehör
Milwaukee
4932459284
ab € 42,17*
Zubehör
Milwaukee
4932459285
ab € 44,87*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 167,95*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 127,20*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,71*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 71,75*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 62,02*
Zubehör
Milwaukee
4932492651
ab € 271,99*
Zubehör
Milwaukee
4932492131
ab € 219,22*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 217,51*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,93*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,44*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 98,92*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 275,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.