Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUEL™ Akku-Astschere M12 BLPRS-202


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     415-mil4933480115
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933480115
EAN/GTIN:
     4058546404000
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
milwaukee astschere
astschere

M12™ Akku-Astschere M12 BLPRS zum Schneiden von bis zu 32 mm Ästen.

Produktbeschreibung:

  • Trigger-Tracking-Technologie, die es ermöglicht, dass die Klingenbewegung der Auslöserbewegung folgt, um die Kontrolle während der Anwendung zu verbessern
  • kein manueller Aufwand erforderlich, besonders praktisch für längere Anwendungen
  • Moduswahltafel bietet die Möglichkeit, die Klingen auf die Hälfte der Kapazität von 16 mm zu arretieren, was eine höhere Schnittgeschwindigkeit ermöglicht
  • Leistung für über 1.000 Schnitte in 1,25 cm dickes Material mit einem M12 B2-Akkupack
  • inklusive Handgelenkschlaufe und Befestigungspunkt für das Handgelenkband zur besseren Handhabung des Geräts
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
  • max.Schnittleitstung halb geöffnet: 16 mm
  • max.Schnittleistung vollständig geöffnet: 32 mm

Lieferumfang:

  • 2 x M12 B2 Akku-Packs
  • C12 C Ladegerät
  • im Karton

Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
Ja
Akkukapazität:
2 Ah
Gewicht:
1,5 kg
Spannung:
12 Volt
Typ:
Astschere
Weitere Suchbegriffe: 12 V, 12 Volt, Akku-Astschere, Milwaukee, Schere
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 263,05*
€ 318,53*
€ 5,95*
ab € 266,12*
€ 320,01*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,54*
€ 325,83*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,50*
€ 325,83*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,57*
€ 369,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,65*
€ 439,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,93*
€ 423,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 346,80*
€ 412,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 337,68*
€ 401,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,39*
€ 362,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,27*
€ 358,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,57*
€ 335,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 75,08*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 52,92*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 31,36*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 43,64*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 75,74*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 51,47*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 84,80*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,19*
Zubehör
Milwaukee
4932430554
ab € 88,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.