Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee M12 BLPRS-202 M12™ Akku-Astschere


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4682-4933480115
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933480115
EAN/GTIN:
     4058546404000
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
milwaukee astschere
astschere
Milwaukee M12 BLPRS-202 M12™ Akku-Astschere

Leistung zum Schneiden von Ästen bis zu 32 mm Einstellbare Modi zur Arretierung der Klingen von bis zu 16 mm für eine höhere Schnittgeschwnidigkeit Äußerst geringer Muskelaufwand im Vergleich zu manuellen Lösungen, besonders praktisch bei längeren Einsätzen Die Moduswahltafel bietet die Möglichkeit, die Klingen in der halben Kapazität von 16 mm zu arretieren, was eine höhere Schnittgeschwindigkeit ermöglicht Leistung für über 1.000 Schnitte in 1,25 cm dickes Material mit einem M12 B2-Akkupack Inklusive Handgelenkschlaufe und Befestigungspunkt für das Handgelenkband zur besseren Handhabung des Geräts 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Leistung zum Schneiden von Ästen bis zu 32 mm Einstellbare Modi zur Arretierung der Klingen von bis zu 16 mm für eine höhere Schnittgeschwnidigkeit Äußerst geringer Muskelaufwand im Vergleich zu manuellen Lösungen, besonders praktisch bei längeren Einsätzen Die Moduswahltafel bietet die Möglichkeit, die Klingen in der halben Kapazität von 16 mm zu arretieren, was eine höhere Schnittgeschwindigkeit ermöglicht Leistung für über 1.000 Schnitte in 1,25 cm dickes Material mit einem M12 B2-Akkupack Inklusive Handgelenkschlaufe und Befestigungspunkt für das Handgelenkband zur besseren Handhabung des Geräts 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Technische Daten:
Max. Schnitt Kapazität [full] [mm]: 32 Max. Schnitt Kapazität [half] [mm]: 16 Auswah Modus: Ja Regler: Ja Gewicht mit Akku (EPTA) (kg): 1.5 (M12 B2)
Lieferumfang:
2 x M12 B2 Akku-Packs, C12 C Ladegerät, im Karton
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: 4933480115;4058546404000;Milwaukee M12 BLPRS-202 M12™ Akku-Astschere;Milwaukee
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 263,05*
€ 318,53*
€ 5,95*
ab € 266,12*
€ 320,01*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,54*
€ 325,83*
Lager 4682
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,50*
€ 325,83*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,57*
€ 369,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,83*
€ 387,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,39*
€ 382,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,46*
€ 362,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,83*
€ 347,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,50*
€ 325,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 75,08*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 52,92*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 31,36*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 43,64*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 75,74*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 51,47*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 84,80*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,19*
Zubehör
Milwaukee
4932430554
ab € 88,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.