Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUEL™ Akku-Bandfeile M12 FBFL13-402B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     415-mil4933480961
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933480961
EAN/GTIN:
     4058546412463
Suchbegriffe:
Akku Bandfeile
Akku-Bandfeilmaschine
Akku-Elektrofeile
Akku-Elektronikfeile

Die weltweit erste Akku-Bandfeile 12 V mit einer Bandbreite von 13 mm.

Produktbeschreibung:

  • leichteste Akku-Bandfeile auf dem Markt, nur 1,1 kg mit einem 2 Ah-Akku
  • übertrifft die Leistung pneumatischer Wettbewerber und bietet eine bessere Balance
  • 2 Geschwindigkeitsmodi + variabler Geschwindigkeitsregler - bietet ein Höchstmaß an Kontrolle beim Abtragen von Schweißnähten bis hin zu präzisen Arbeiten mit Edelstahl, Aluminium und Holz
  • Rückwärtslauf - ermöglicht dem Anwender, die Bandausrichtung zu wählen, um die Richtung der Funken/Späne zu steuern
  • Einhandbedienung - ermöglicht Arbeiten in engen Bereichen und ist ideal für Überkopfarbeiten
  • 360° werkzeuglose Kopfverstellung - optimale Handhabung für jede Arbeitsumgebung + kompakte Lagerung
  • doppelter Sicherheitsschalter mit Einrastfunktion für ermüdungsfreies Arbeiten über längere Zeiträume
  • werkzeugloser Bandwechsel
  • LED-Lichter sorgen für eine bessere Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • Bandgeschwindigkeit: 0 - 560 / 0 - 1105 U/min
  • Bandlänge: 457 mm
  • Schleifbreite: 13 mm

Lieferumfang:

  • 2 x M12 B4 Akku-Packs
  • C12 C Ladegerät
  • Werkzeugtasche
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
Ja
Akkukapazität:
4 Ah
Drehzahl:
0-7200 / 0-14500 U/min
Gewicht:
1,3 kg
Spannung:
12 Volt
Weitere Suchbegriffe: Akku-Fingerfeile, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, ladegerät werkzeugakku 12v, ladegerät werkzeugakku, ladegerät werkzeugakku milwaukee, 12 Volt, 12V, Akku, Akku-Bandfeile, Bandfeile, Feilen, Milwaukee
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 318,26*
€ 359,94*
€ 5,95*
ab € 319,80*
€ 361,82*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 326,73*
€ 368,93*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,60*
€ 368,93*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,41*
€ 423,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,64*
€ 504,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,06*
€ 482,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 394,68*
€ 469,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 384,29*
€ 457,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,33*
€ 420,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,63*
€ 416,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,41*
€ 401,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 56,57*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 53,55*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 31,48*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 43,81*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 73,33*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 49,70*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 85,55*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,26*
Zubehör
Milwaukee
4932430554
ab € 88,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.