Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste Ø 150x30 mm, Stahldraht gewellt 0,30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rundbürste Ø 150x30 mm, Stahldraht gewellt 0,30 mm
Rundbürste Ø 150x30 mm, Stahldraht gewellt 0,30 mm
Artikel-Nr.:
     415-osborn9902544162
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9902544162
EAN/GTIN:
     4013349322524
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste

Mehrreihige Rundbürste mit gewelltem Draht in Industriequalität zur Aufnahme auf stationäre Maschinen, z.B. auf Werkbankschleifer oder Tischentgrater zum Entrosten, Entlacken, Reinigen, Aufrauen oder Entgraten.

Produktbeschreibung:

  • aggressive Ausführung
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)
  • größerer Körper, daher mehr Drahtspitzen zeitgleich im Einsatz
  • hohe Drahtdichte
  • universeller Einsatz jeder Bürste durch die beige-fügten Bohrungsreduzierungsstücke bis Ø 200 mm:
    • Ø 75-125 mm: 20 mm 1/2", 5/8"
    • Ø 150-200 mm: 31,75 mm 13 mm / 15 mm / 16 mm / 19 mm / 20 mm / 7/8" / 1"

Achtung:

  • Bei Bürsten Ø 220-300 mm bitte bei Bestellung gewünschte Bohrung angeben!!

  • Aussehen kann je nach Ausführung von Abbildung abweichen!
Weitere Informationen:
Ausführung:
gewellt
Breite:
30 mm
Drahtlänge:
29 mm
Drahtstärke:
0,3 mm
Drehzahl:
6000 U/min
Durchmesser:
150 mm
Typ:
Rundbürste
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 10,08*
€ 13,35*
4 Tage
44
1
€ 5,99*
ab € 10,27*
€ 13,67*
5 Tage
10
1
€ 4,79*
ab € 10,35*
€ 13,69*
2 Tage
16
1
€ 5,45*
ab € 10,40*
€ 13,73*
Lager 415
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 19,23*
€ 26,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 15 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 80,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9902511162
ab € 13,04*
Ähnlich
Osborn
9902522163
ab € 8,98*
Ähnlich
Osborn
9902543543
ab € 69,13*
Ähnlich
Osborn
9902543563
ab € 64,19*
Ähnlich
Osborn
9902554162
ab € 11,90*
Ähnlich
Osborn
9902566362
ab € 24,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.