Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste Ø 178x32 mm, gewellter Stahldraht 0,30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rundbürste Ø 178x32 mm, gewellter Stahldraht 0,30 mm
Rundbürste Ø 178x32 mm, gewellter Stahldraht 0,30 mm
Artikel-Nr.:
     415-osborn9902554162
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9902554162
EAN/GTIN:
     4013349322685
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste

Mehrreihige Rundbürste mit gewelltem Draht in Industriequalität zur Aufnahme auf stationäre Maschinen, z.B. auf Werkbankschleifer oder Tischentgrater zum Entrosten, Entlacken, Reinigen, Aufrauen oder Entgraten.

Produktbeschreibung:

  • aggressive Ausführung
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)
  • größerer Körper, daher mehr Drahtspitzen zeitgleich im Einsatz
  • hohe Drahtdichte
  • universeller Einsatz jeder Bürste durch die beige-fügten Bohrungsreduzierungsstücke bis Ø 200 mm:
    • Ø 75-125 mm: 20 mm 1/2", 5/8"
    • Ø 150-200 mm: 31,75 mm 13 mm / 15 mm / 16 mm / 19 mm / 20 mm / 7/8" / 1"

Achtung:

  • Bei Bürsten Ø 220-300 mm bitte bei Bestellung gewünschte Bohrung angeben!!

  • Aussehen kann je nach Ausführung von Abbildung abweichen!
Weitere Informationen:
Ausführung:
gewellt
Breite:
32 mm
Drahtlänge:
38 mm
Drahtstärke:
0,3 mm
Drehzahl:
6000 U/min
Durchmesser:
178 mm
Typ:
Rundbürste
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
28
1
€ 5,99*
ab € 11,90*
€ 15,98*
2 Tage
41
1
€ 5,45*
ab € 12,01*
€ 16,06*
2 Tage
41
5
Frei Haus
ab € 12,04*
€ 16,08*
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 12,62*
€ 16,90*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 25,21*
€ 35,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9902511162
ab € 13,04*
Ähnlich
Osborn
9902522163
ab € 8,98*
Ähnlich
Osborn
9902544162
ab € 10,08*
Ähnlich
Osborn
9902543543
ab € 69,13*
Ähnlich
Osborn
9902566362
ab € 24,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.