Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenspray 100 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kettenspray 100 ml
Kettenspray 100 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     415-petec70510
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     70510
EAN/GTIN:
     4013558705101
Sicherheitsdatenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Ketten- und Haftschmierstoff
Ketten-Schmiermittel
Kettenschmierstoff
Kettenspray

KETTENSPRAY ist zuur Langzeitschmierung aller Antriebskettenarten zu verwenden.

Einsatzbereich:

  • eignet sich hervorragend für Motorrad-, Fahrrad-, Staplerketten u.v.m.

Produktbeschreibung:

  • O-/X-/Z-Ring kompatibel
  • hervorragendes Kriech- und Spalteindringvermögen
  • extreme Haftung
  • langzeitbeständig gegen Wasser und Salzwasser

Produktdaten:

  • Lagerfähigkeit: 36 Monate

Gefahrenhinweise:

  • H222 Extrem entzündbares Aerosol
  • H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
  • H315 Verursacht Hautreizungen
  • H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Sicherheitshinweise:

  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
  • P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
  • P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
  • P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P302 + P352 + P362 + P364 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P410 + P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.
  • P501 Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
Weitere Informationen:
Farbe:
translucent
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
100 ml
Typ:
Kettenöl

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kettenöl, Schmierspray, petec kettenspray, schmierspray, aerosol kettenspray, Multifunktionsspray, Petec, Silikonspray, Technische Sprays
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
24
€ 5,99*
ab € 2,65*
€ 3,50*
Lager 415
unbekannt
24
€ 6,95*
ab € 3,35*
€ 4,65*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 48 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 72 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 96 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
1 Stück enthält 0,1 Liter (ab € 33,50* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 111,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
1080
ab € 16,82*
Ähnlich
Petec
70520
ab € 2,77*
Ähnlich
Petec
70530
ab € 2,64*
Ähnlich
Petec
70850
ab € 3,31*
Ähnlich
Petec
71250
ab € 1,70*
Ähnlich
Petec
72050
ab € 2,13*
Ähnlich
Petec
72650
ab € 3,79*
Ähnlich
Petec
74050
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.