Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustrahler DUO CONNECT, 2500 Lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baustrahler DUO CONNECT, 2500 Lm
Baustrahler DUO CONNECT, 2500 Lm
Baustrahler DUO CONNECT, 2500 Lm - flexibel
Baustrahler DUO CONNECT, 2500 Lm - mit Akku
Baustrahler DUO CONNECT, 2500 Lm - mit Aufhängung
Energieeffizienzlabel
Artikel-Nr.:
     415-scan03.6111C
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.6111C
EAN/GTIN:
     5708997006986
Datenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler

Die neue DUO CONNECT ist angesichts der extrem hohen Lichtleistung von bis zu 2500 Lumen eine äußerst preiswerte Arbeitsleuchte. Die Lichtleistung kann in 2 Stufen eingestellt werden, 50 % und 100 %, abhängig von der jeweiligen Aufgabe.

DUO CONNECT ist kompatibel mit dem METABO / CAS Akkusystem 18 V und allen anderen 18/20-V-Akkupacks führender Elektrowerkzeugmarken durch Verwendung des Steckverbinders SCANGRIP CONNECTOR. Darüber hinaus kann die Stromversorgung SCANGRIP POWER SUPPLY für unbegrenztes Licht auch direkt angeschlossen werden.

Produktbeschreibung:

  • extrem hohen Lichtleistung von bis zu 2500 Lumen
  • sehr kompakt und handlich
  • 360° Flexibilität mit zwei Leuchtenköpfen
  • kompatibel mit METABO / CAS Akku-System und alle anderen 18/20-V-Akkupacks

Technische Daten:

  • Lichtstärke max. (Lux 0,5m): 1800
  • Lichtstärke min. (Lux 0,5m): 900
  • Lichtstärke (Meter): 0,50
  • LED-Lichtausbeute (lm/W): 189
  • Farbwiedergabeindex (CRI): Ra > 80
  • Lichtausbeute einstellbar: 2 steps
  • Abstrahlwinkel: 180°
  • Akkuspannung (V): 18
  • Kompatibilität (CAS): 12V-18V CAS batteries, CONNECT POWER SUPPLY
  • Betriebsdauer mit min. Lumen (Stunden): 9,5
  • Stoßfestigkeitsgrad: IK07
  • Betriebstemperatur: -10 to +40°
  • Stoßfestigkeit (Meter): 1,00
  • Betriebsdauer mit max Lumen (Stunden): 4,5
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
nein
Ausführung:
LED
Breite:
78 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Farbe:
schwarz
Farbtemperatur:
6000 K
Gewicht:
620 g
Höhe:
91 mm
Länge:
224 mm
Leistung:
108 Watt
Lichtleistung:
1250 - 2500 Lumen
Schutzklasse:
IP 30
Spannung:
18 V
Typ:
Baustrahler
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 56,16*
€ 70,90*
1 Tag
6
€ 5,45*
ab € 56,31*
€ 70,96*
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 55,41*
€ 71,84*
€ 5,95*
ab € 56,05*
€ 72,81*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 59,33*
€ 82,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,29*
€ 97,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1679689
ab € 48,71*
Zubehör
SFS Group
1679690
ab € 95,10*
Zubehör
SFS Group
1679694
ab € 39,29*
Zubehör
Rothenberger
1000001652
ab € 48,81*
Zubehör
Rothenberger
1000001653
ab € 93,39*
Zubehör
Rothenberger
1000001654
ab € 44,13*
Zubehör
Rothenberger
1000002548
ab € 89,67*
Zubehör
Rothenberger
1000002549
ab € 181,59*
Zubehör
SCANGRIP
03.6148C
ab € 6,67*
Zubehör
SCANGRIP
03.6141C
ab € 6,84*
Zubehör
SCANGRIP
03.6140C
ab € 6,68*
Zubehör
SCANGRIP
03.6142C
ab € 6,68*
Zubehör
SCANGRIP
03.6149C
ab € 6,67*
Zubehör
SCANGRIP
03.6123C
ab € 52,91*
Zubehör
SCANGRIP
03.6150C
ab € 6,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.