Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
Müllbeutel
>
Artikel
Müllbeutel 450 x 600 mm, 25 l
Menge:
Rollen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-schull46100
Hersteller:
Schuller
Herst.-Nr.:
46100
EAN/GTIN:
9002588461007
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Produktbeschreibung:
40 Stück auf der Rolle
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Fassungsvermögen:
25 l
Länge:
450 mm
Stärke:
7 my
... >
Reinigungstechnik
>
Reinigungsgeräte
>
Abfallbehälter / Müllsäcke
Weitere Suchbegriffe:
Mülltüten
,
abfallbeutel 25l
,
abfallbeutel
,
Müllsäcke
,
Schuller
,
Schwergutsack
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,00*
Preis gilt ab 25.000 Rollen
1 Rolle enthält 40 Stück (ab € 0,05* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Rollen
Mindestbestellmenge: 50 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Rollen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Rolle
ab 150 Rollen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Rolle
ab 250 Rollen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Rolle
ab 25000 Rollen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abfallbeutel gelb 600 x 720 mm, 60 l
Schuller
46105
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen