Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
Müllbeutel
>
Artikel
Abfallbeutel gelb 600 x 720 mm, 60 l
Menge:
Rollen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-schull46105
Hersteller:
Schuller
Herst.-Nr.:
46105
EAN/GTIN:
9002588461052
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Produktbeschreibung:
hervorragende Schweißung
gute Reißfestigkeit
Weitere Informationen:
Breite:
720 mm
Farbe:
gelb
Fassungsvermögen:
60 l
Länge:
600 mm
Stärke:
8 my
... >
Reinigungstechnik
>
Reinigungsgeräte
>
Abfallbehälter / Müllsäcke
Weitere Suchbegriffe:
Mülltüten
,
abfallbeutel 60l gelb
,
abfallbeutel
,
abfallbeutel 60l
,
entsorgen
,
Müllsack
,
Schuller
,
Schwergutsack
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61*
Preis gilt ab 30.000 Rollen
1 Rolle enthält 20 Stück (ab € 0,0805* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Rollen
Mindestbestellmenge: 60 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Rollen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Rolle
ab 300 Rollen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Rolle
ab 600 Rollen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Müllbeutel 450 x 600 mm, 25 l
Schuller
46100
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen