Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kulturhacke, 170 x 95 x 110 mm, Eschenstiel 1100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kulturhacke, 170 x 95 x 110 mm, Eschenstiel 1100 mm
Kulturhacke, 170 x 95 x 110 mm, Eschenstiel 1100 mm
Artikel-Nr.:
     415-shw53575
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53575
EAN/GTIN:
     4011798357500
Suchbegriffe:
Feldhacke
Kulturhacke
feldhacke

Produktbeschreibung:

  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
110 mm
Blattlänge:
170 mm
Stiellänge:
1100 mm
Typ:
Feldhacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,61*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 12 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 16 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 40 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53573
ab € 18,14*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53655
ab € 24,77*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53659
ab € 24,86*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53559
ab € 17,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.