Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Wasserwaage SOLA AZB 80 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOLA-Wasserwaage AZB 80Meßgenauigkeit 0,5mm/m
SOLA-Wasserwaage AZB 80Meßgenauigkeit 0,5mm/m
Artikel-Nr.:
     415-sola01011101
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01011101
EAN/GTIN:
     9002719000075
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Die Aluminium-Wasserwaage SOLA AZB besteht aus hochfestem Aluminiumprofil für den professionellen Handwerker.

Produktbeschreibung:

  • besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
  • bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtbelag
  • sehr hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage
  • bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+20 %)
  • stoßdämpfende Endkappen
  • Dimension: 49 x 23 mm
  • Profilgewicht: 590 g/m
  • max. Messtoleranz bei Umschlagmessung: 0,75 mm/m
  • Waagrechtlibellen: 1
  • Senkrechtlibellen: 1
  • Messfläche: eloxiert
  • Endkappe: 1-K
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
80 cm
Magnet:
nicht magnetisch
Material:
Aluminium
Messgenauigkeit:
± 0,50 mm/m
Typ:
Analoge Wasserwaage
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 23,18*
€ 30,51*
2 Tage
10
1
€ 5,45*
ab € 23,41*
€ 30,66*
2 Tage
10
3
Frei Haus
ab € 23,50*
€ 32,44*
Lager 415
2
1
€ 6,95*
ab € 22,84*
€ 33,27*
3 Tage
10
1
€ 4,99*
ab € 26,55*
€ 34,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1820301
ab € 22,57*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01823101
ab € 46,53*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,66*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,42*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01120501
ab € 28,89*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01169101
ab € 29,15*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01013101
ab € 27,05*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,55*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01373101
ab € 29,92*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01254301
ab € 12,45*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01412501
ab € 11,21*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1812801
ab € 49,65*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01711001
ab € 69,52*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1214801
ab € 35,81*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01160501
ab € 19,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.