Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Wasserwaage SOLA AZB 150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOLA-Wasserwaage AZB 150Meßgenauigkeit 0,5mm/m
SOLA-Wasserwaage AZB 150Meßgenauigkeit 0,5mm/m
Artikel-Nr.:
     415-sola01011501
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01011501
EAN/GTIN:
     9002719000105
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Die Aluminium-Wasserwaage SOLA AZB besteht aus hochfestem Aluminiumprofil für den professionellen Handwerker.

Produktbeschreibung:

  • besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
  • bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtbelag
  • sehr hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage
  • bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+20 %)
  • stoßdämpfende Endkappen
  • Dimension: 49 x 23 mm
  • Profilgewicht: 590 g/m
  • max. Messtoleranz bei Umschlagmessung: 0,75 mm/m
  • Waagrechtlibellen: 1
  • Senkrechtlibellen: 1
  • Messfläche: eloxiert
  • Endkappe: 1-K
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
150 cm
Magnet:
nicht magnetisch
Material:
Aluminium
Messgenauigkeit:
± 0,50 mm/m
Typ:
Analoge Wasserwaage
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 5,45*
ab € 36,18*
€ 46,55*
2 Tage
2
2
Frei Haus
ab € 36,27*
€ 47,13*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 38,71*
€ 49,76*
Lager 415
3
1
€ 6,95*
ab € 36,49*
€ 51,74*
1
€ 5,95*
ab € 42,68*
€ 55,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,66*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,42*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01169101
ab € 29,15*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01013101
ab € 27,05*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,55*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01373101
ab € 29,92*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1816401
ab € 83,68*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1219401
ab € 58,20*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01160501
ab € 19,37*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1010101
ab € 15,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.