Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Wasserwaage SOLA AZB 3, 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Wasserwaage SOLA AZB 3, 120 cm
Aluminium-Wasserwaage SOLA AZB 3, 120 cm
Artikel-Nr.:
     415-sola01013401
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01013401
EAN/GTIN:
     9002719009535
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Durch das hochfeste Aluminiumprofil ist die Aluminium-Wasserwaage SOLA AZB 3 für den professionellen Handwerker bestens zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
  • bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtbelag
  • sehr hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage
  • bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+20 %)
  • stoßdämpfende Endkappen
  • Dimension: 49 x 23 mm
  • Profilgewicht: 590 g/m
  • max. Messtoleranz bei Umschlagmessung: 0,75 mm/m
  • Waagrechtlibellen: 1
  • Senkrechtlibellen: 2
  • Messfläche: eloxiert
  • Endkappe: 1-K
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
120 cm
Magnet:
nicht magnetisch
Material:
Aluminium
Messgenauigkeit:
± 0,50 mm/m
Typ:
Analoge Wasserwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,66*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,42*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01169101
ab € 29,15*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01013101
ab € 27,05*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,55*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01373101
ab € 29,92*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1816401
ab € 83,68*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1219401
ab € 58,20*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1214801
ab € 35,81*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01160501
ab € 19,37*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1010101
ab € 15,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.