Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Wasserwaage SOLA AZ 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Wasserwaage SOLA AZ 100 cm
Aluminium-Wasserwaage SOLA AZ 100 cm
Artikel-Nr.:
     415-sola01161301
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01161301
EAN/GTIN:
     9002719000266
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Die Aluminium-Wasserwaage SOLA AZ besteht aus einem äußerst robustem Profil aushochfester Aluminiumlegierung für lange Lebensdauer.

Produktbeschreibung:

  • besser, schneller und genauerAblesen durch patentierte SOLAFOCUS-Libellen
  • bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimiertenSOLA-Leuchtbelag
  • sehr hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage
  • bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+20 %)
  • stoßdämpfende Endkappen
  • Dimension: 50 x 24 mm
  • Profilgewicht: 750 g/m
  • max. Messtoleranz bei Umschlagmessung: 0,75 mm/m
  • Waagrechtlibellen: 1
  • Senkrechtlibellen: 1
  • Messfläche: eloxiert
  • Endkappe: 1-K
Weitere Informationen:
Farbe:
gold
Länge:
100 cm
Magnet:
nicht magnetisch
Material:
Aluminium
Messgenauigkeit:
± 0,50 mm/m
Typ:
Analoge Wasserwaage
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 28,76*
€ 37,10*
2 Tage
19
1
€ 5,45*
ab € 29,09*
€ 37,26*
2 Tage
19
2
Frei Haus
ab € 29,21*
€ 39,20*
2 Tage
10
1
€ 5,59*
ab € 31,17*
€ 39,82*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 28,32*
€ 40,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,68*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,33*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01169101
ab € 29,13*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01013101
ab € 27,10*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,50*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01373101
ab € 29,98*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1816401
ab € 84,10*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1219401
ab € 58,39*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1214801
ab € 35,90*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01160501
ab € 19,34*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1010101
ab € 15,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.