Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Wasserwaage SOLA Red 3, 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Wasserwaage SOLA Red 3, 100 cm
Aluminium-Wasserwaage SOLA Red 3, 100 cm
Aluminium-Wasserwaage SOLA Red 3 - Dosenlibelle
Artikel-Nr.:
     415-sola01215301
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01215301
EAN/GTIN:
     9002719019282
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Die Aluminium-Wasserwaage SOLA Red bietet optimalen Schutz vor Beschädigungen dank ihrer schockarbsorbierenden 2-K-Endkappen.

Produktbeschreibung:

  • besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
  • bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+60 %)
  • bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtbelag
  • höchste Messpräzision in Normal- und Umschlaglage
  • Dimension: 59 x 27 mm
  • Profilgewicht: 890 g/m
  • max. Messtoleranz in Standardposition: 0,5 mm/m
  • Waagrechtlibellen: 1
  • Senkrechtlibellen: 2
  • Messfläche: beschichtet
  • Endkappe: 2-K
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
100 cm
Magnet:
nicht magnetisch
Material:
Aluminium
Messgenauigkeit:
± 0,30 mm/m
Typ:
Analoge Wasserwaage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 35,83*
€ 48,04*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 34,88*
€ 52,41*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 45,73*
€ 61,54*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 43,31*
€ 63,55*
2 Tage
9
€ 5,90*
ab € 60,42*
€ 77,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,66*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,42*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01169101
ab € 29,15*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01013101
ab € 27,05*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,55*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01373101
ab € 29,92*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1816401
ab € 83,68*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1219401
ab € 58,20*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1214801
ab € 35,81*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01160501
ab € 19,37*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1010101
ab € 15,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.