Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Wasserwaage SOLA Big Red M 3, 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Wasserwaage SOLA Big Red M 3 120 cm
Aluminium-Wasserwaage SOLA Big Red M 3 120 cm
Aluminium-Wasserwaage SOLA Big Red M 3 120 cm Perspektive
Artikel-Nr.:
     415-sola01816401
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01816401
EAN/GTIN:
     9002719031864
Datenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

SOLA Aluminium-Wasserwaage Big Red M, magnetische Rohrprofil-Wasserwaage, seitlich Magneteinbauten ermöglichen dem Anwender überzeugende Anwendungsvorteile, wie zum Beispiel kein Lösen oder Verlust der Magente durch Wärmeentwicklung oder Erschütterungen. Mit den extra starken Proils der BIG RED M hält die Wasserwaage stärksten Beanspruchungen auf dem Bau stand.

Poduktbeschreibung:

  • seitlicher Magneteinbau für unterbrechungsfreie Messfläche und maximalen Schutz des Magneten
  • starker Neodym-Magnet für hohe Haftkraft
  • besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
  • bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+60 %)
  • bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtbelag
  • schockabsorbierende 2-K-Endkappen bieten optimalen Schutz vor Beschädigungen
  • horizontal messen
  • vertikal messen
  • Dimentsion: 59 x 27 mm
  • Material: Aluminium
  • Oberfläche beschichtet
  • Profilgewicht: 890 g/m
  • Messtoleranz Umschlagmessung: 0.50 mm/m (0.029°)
  • Waagrechtlibellen: 1
  • Senkrechtlibellen: 2
  • Messfläche: beschichtet
  • Magnet: Neodym
  • Endkappe: 2-K
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Handgriffen
Farbe:
rot
Länge:
120 cm
Magnet:
magnetisch
Material:
Aluminium
Messgenauigkeit:
± 0,30 mm/m
Typ:
Analoge Wasserwaage
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 5,90*
ab € 86,16*
€ 102,74*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 87,45*
€ 103,85*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 83,68*
€ 104,27*
5 Tage
6
€ 4,30*
ab € 89,56*
€ 108,14*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 88,33*
€ 115,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,94*
€ 137,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,83*
€ 130,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,02*
€ 127,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 104,20*
€ 124,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,72*
€ 116,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,83*
€ 114,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,66*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,42*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01169101
ab € 29,15*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01013101
ab € 27,05*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,55*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01373101
ab € 29,92*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1219401
ab € 58,20*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1214801
ab € 35,81*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01160501
ab € 19,37*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1010101
ab € 15,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.