Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Wasserwaage BAUPRO grau 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Wasserwaage BAUPRO grau 100
Aluminium-Wasserwaage BAUPRO grau 100
Aluminium-Wasserwaage BAUPRO grau 100 - seitliche Ansicht
Artikel-Nr.:
     415-sola69061301
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     69061301
EAN/GTIN:
     9002719039839
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Die SOLA Aluminium-Wasserwaage BAUPRO hat eine bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtbelag.

Produktbeschreibung:

  • bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen
  • aufgedruckte 1-mm-Skalierung (bis 120 cm)
  • stoßdämpfende Endkappen
  • Dimension: 49 x 21 mm
  • Oberfläche: beschichtet
  • Profilgewicht: 520 g/m
  • Waagrechtlibellen: 1
  • Senkrechtlibellen: 1
  • Messfläche: beschichtet
  • Endkappe: 1-K
  • Besonderheit: Aufgedruckte 1-mm-Skalierung (bis 120 cm)
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
100 cm
Magnet:
nicht magnetisch
Material:
Aluminium
Messgenauigkeit:
± 0,50 mm/m
Typ:
Analoge Wasserwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,66*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,42*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01169101
ab € 29,15*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01013101
ab € 27,05*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,55*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01373101
ab € 29,92*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1816401
ab € 83,68*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1219401
ab € 58,20*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1214801
ab € 35,81*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01160501
ab € 19,37*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1010101
ab € 15,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.