Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter FatMax® 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cutter FATMAX® 9 mm
Cutter FATMAX® 9 mm
Cutter FATMAX 9mm
Artikel-Nr.:
     415-stan0-10-411
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-10-411
EAN/GTIN:
     3253560104115
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

Produktbeschreibung:

  • robuster Korpus aus druckgegossenem Aluminium mit rostfreiem Klingenlauf aus Stahl
  • schmales Design für optimale Kontrolle, präzises Schneiden und leichte Aufbewahrung
  • rutschfester Griff für sicheres Schneiden
  • selbstverriegelnder Klingenschlitten - leichtes Aus- und Einschieben der Klingen, sicheres Blockieren der Klinge bei Gebrauch
  • mit Befestigungsclip
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,068 kg
Klingenbreite:
9 mm
Länge:
135 mm
Typ:
Cuttermesser
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,02*
€ 6,46*
1
€ 4,00*
ab € 4,40*
€ 6,47*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,53*
€ 6,48*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,67*
€ 6,66*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 5,19*
€ 8,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-10-425
ab € 10,14*
Ähnlich
Stanley
0-10-486
ab € 11,26*
Ähnlich
Stanley
0-10-475
ab € 6,77*
Ähnlich
Stanley
3253560104252
ab € 8,45*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
STHT10266-0
ab € 4,23*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
STHT10489-1
ab € 4,31*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
STHT10500-0
ab € 7,04*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
STHT10501-1
ab € 7,38*
Ähnlich
Stanley
0-10-820
ab € 14,98*
Ähnlich
Stanley
STHT10489-0
ab € 4,77*
Ähnlich
Stanley
STHT10501-0
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.