Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stan0-84-007 Herst.-Nr.: 0-84-007 EAN/GTIN: 3253560840075 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - geeignet für harten und weichen Draht
- elastische Präzisionsspitzen, hochbelastbar
- lange, flach-runde Backen, gerade
- gezahnte Greifflächen
- induktive Härtung der Schneiden
- hochwertiger Werkzeugstahl, handgeschliffen und induktionsgehärtet
- zweifarbige Griffhüllenisolation aus Bi-Material
- isoliert bis 1000V (VDE/GS, IEC 60900)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,225 kg | Länge: | 200 mm | Typ: | Telefonzange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,53* | € 26,15* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,34* | € 26,16* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,63* | € 26,42* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,80* | € 28,35* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 19,22* | € 29,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|