Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stanSTST82606-1 Herst.-Nr.: STST82606-1 EAN/GTIN: 3253561826061 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - wird durch HOOKTITE™ Verriegelungssystem einfach und ohne Werkzeug an die Schiene angehängt
- robuster, beschichteter Stahlhaken, widerstandsfähig gegen Kratzer und Korrosion
- Kombination aus zwei kurzen und zwei langen Haken für die verschiedensten Anwendungen
- ideal für Gartengeräte wie Rasentrimmer, Laubbläser, Rechen, sowie Äxte, Tennisschläger etc.
Weitere Informationen: | | Breite: | 90 mm | Gewicht: | 0,45 kg | Höhe: | 150 mm | Tiefe: | 265 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,61* | € 8,59* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,97* | € 8,66* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,18* | € 9,18* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 6,38* | € 10,19* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,08* | € 10,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|