Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1351030 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3253561826061 |
| |
|
| | |
| - Wird durch HOOKTITE Verriegelungssystem einfach und ohne Werkzeug an die Schiene angehängt
- Robuster, beschichteter Stahlhaken, widerstandsfähig gegen Kratzer und Korrosion
- Kombination aus zwei kurzen und zwei langen Haken für die verschiedensten Anwendungen
- Ideal für Gartengeräte wie Rasentrimmer, Laubbläser, Rechen, sowie Äxte, Tennisschläger etc.
- Trägt bis zu 11 kg
- Maße (BxTxH) 9x26,5x15cm
- Gewicht 0,45kg
Lieferumfang:1 Standard Doppelhaken Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Hersteller: | Stanley |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 5,61* | € 8,59* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,97* | € 8,66* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,18* | € 9,18* | | | | | 12 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 6,38* | € 10,19* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,08* | € 10,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|