Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-vbw952005 Herst.-Nr.: 952005 EAN/GTIN: 4005887414304 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung - VBW 952
- Form C, schlankes Modell
- rot lackiert
- sicherer Halt durch 3-Punktauflage, auch bei glatten Rohren
- induktiv gehärteter Greifbereich
- selbstklemmend am Werkstück
- mit verstärkter Hülse
- gegen Verlust gesicherte Mutter
- Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen
- Doppel-T-Profilgriff
- hochwertig vergütet
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 454 g | Länge: | 245 mm | Norm DIN: | DIN 5234 C | Spannweite: | 1/2 Zoll | Typ: | Rohrzange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 30,68* | € 40,52* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,77* | € 40,55* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,07* | € 42,17* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,20* | € 47,34* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 33,21* | € 48,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|