Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenschneider WAGGONIT® rot lackiert 460 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bolzenabschneider WAGGONIT®
Bolzenabschneider WAGGONIT®
Bolzenabschneider WAGGONIT®
Artikel-Nr.:
     415-vbw980005
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     980005
EAN/GTIN:
     4005887562609
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider

Produktbeschreibung

  • VBW WAGGONIT® Bolzenschneider
  • Schneidleistung bis 40 HRc
  • rot lackiert
  • Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl
  • hochwertig vergütet
  • präzises und einfaches Nachstellen der Messer durch Exzenterschrauben
  • reduzierter Trennkraftaufwand durch optimale Geometrie
Weitere Informationen:
Gewicht:
2013 g
Länge:
460 mm
Schneidleistung bei 19 HRc:
8 mm
Schneidleistung bei 40 HRc:
6 mm
Schneidleistung bei 48 HRc:
5 mm
Typ:
Bolzenschneider
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
€ 5,99*
ab € 57,63*
€ 68,99*
1 Tag
21
€ 5,45*
ab € 57,46*
€ 69,05*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 57,99*
€ 69,33*
1 Tag
19
€ 4,95*
ab € 59,00*
€ 70,78*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 78,87*
€ 102,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,79*
€ 122,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,28*
€ 121,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,33*
€ 112,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,32*
€ 105,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,67*
€ 99,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,87*
€ 93,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 113,64*
Ähnlich
VBW
ab € 119,98*
Ähnlich
VBW
ab € 162,69*
Ähnlich
VBW
ab € 79,09*
Ähnlich
VBW
ab € 120,13*
Ähnlich
VBW
ab € 140,34*
Ähnlich
VBW
ab € 179,69*
Ähnlich
VBW
ab € 249,22*
Ähnlich
VBW
ab € 347,24*
Ähnlich
VBW
ab € 86,14*
Ähnlich
VBW
ab € 115,74*
Ähnlich
VBW
ab € 160,28*
Ähnlich
VBW
ab € 226,33*
Ähnlich
VBW
ab € 70,60*
Ähnlich
VBW
ab € 90,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.