Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzen-Bündigschneider L.610mmmax.Schneidleistung 48HRc7mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-87437005
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005887367303
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
  • Mit abgwinkelten Messern, besonders geeignet zum bündigen Trennen von
    Spanndrähten an Betonwänden und für die Bearbeitung von Gabionen-Drahtkörben
  • Zum bündigen Trennen von Rundmaterialien bis 48 HRc
  • Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone
  • Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl
  • Präzises und einfaches Nachstellen der Messer durch Exzenterschrauben
  • Gesenkgeschmiedet
  • Der Ersatzmesserkopf 437133 passt auf Modell 437 in 610 mm Länge
    und auf Modell 438 LC in 800 mm Länge
Weitere Informationen:
Länge " (L):
24 "
Länge mm (L):
610 mm
Messerwinkel:
30 °
Schneidleistung 19 HRc:
9 mm²
Schneidleistung 40 HRc:
8 mm²
Schneidleistung 48 HRc:
7 mm²
Gewicht (g):
2830 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,49*
€ 237,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,73*
€ 236,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,97*
€ 229,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,38*
€ 214,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,79*
€ 193,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 114,14*
Ähnlich
VBW
ab € 151,21*
Ähnlich
VBW
ab € 119,66*
Ähnlich
VBW
ab € 79,21*
Ähnlich
VBW
ab € 120,94*
Ähnlich
VBW
ab € 139,62*
Ähnlich
VBW
ab € 178,60*
Ähnlich
VBW
ab € 250,12*
Ähnlich
VBW
ab € 347,88*
Ähnlich
VBW
ab € 85,75*
Ähnlich
VBW
ab € 115,30*
Ähnlich
VBW
ab € 161,11*
Ähnlich
VBW
ab € 225,85*
Ähnlich
VBW
ab € 57,63*
Ähnlich
VBW
ab € 70,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.