Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbeutel aus HD-PE, für 30-Liter-Wertstoffsammelbox, 50 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-116-012
Hersteller:
     GRUBER systeme
Herst.-Nr.:
     116012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Abfallbeutel aus HD-PE, für 30-Liter-Wertstoffsammelbox, 50 Stück
  • Passend für Wertstoff-Modulsystem und Wertstoffsammelstationen
  • Hohe Reißfestigkeit
  • Aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE)
Technische Daten:
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Geeignet für: Wertstoffsammlung
  • Volumen [l]: 30
  • Breite außen [mm]: 630
  • Tiefe außen [mm]: 700
  • Höhe außen [mm]: 190
  • Verpackungseinheit (VE): 50 Stück
  • Inhaltsmenge: 50
  • Gewicht [kg]: 0,25
Weitere Informationen:
Breite Außen:
630 mm
Tiefe Außen:
700 mm
Höhe Außen:
190 mm
Volumen:
30 l
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
0,25 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, müllbeutel 30 l, abfallbeutel, Abfallsäcke, Müllsäcke, Abfallsack, Mülltüte, Entsorgungsbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Stück (ab € 0,3154* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 22,68*
€ 26,99
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 22,51*
€ 26,79
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 21,70*
€ 25,82
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 21,04*
€ 25,04
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 20,43*
€ 24,31
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,77*
€ 18,77
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRUBER systeme
116011
ab € 9,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.