Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter CS 50 aus Polyethylen (PE), stapelbar, 50 Liter Volumen, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-128-302
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     128302
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
Streumittel-Behälter
Streumittelbehälter
Streugutbehälter CS 50 aus Polyethylen (PE), stapelbar, 50 Liter Volumen, gelb
  • zur Lagerung von Sand oder Salz
  • hergestellt aus Polyethylen (PE)
  • schlagfest, langlebig, wartungsfrei
  • witterungsbeständig, korrosionsunempfindlich
  • stapelbar
  • Ein stabiler Deckel mit integrierten Scharnieren ermöglicht schnellen Zugriff auf das Streugut.
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 50
  • Farbe: gelb
  • Deckelfarbe: gelb
  • Version: ohne Entnahmeöffnung
  • Breite außen [mm]: 595
  • Tiefe außen [mm]: 570
  • Höhe außen [mm]: 500
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Gewicht [kg]: 6
Weitere Informationen:
Breite Außen:
595 mm
Tiefe Außen:
570 mm
Höhe Außen:
500 mm
Volumen:
50 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: streugutbehälter 50l, streugut behälter, streugutbehälter gelb, Streugutbox, Streugutkiste, Kunststoffbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,74*
€ 310,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,99*
€ 308,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,60*
€ 295,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,94*
€ 290,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,65*
€ 253,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
165377
ab € 17,84*
Zubehör
k.A.
165378
ab € 21,69*
Zubehör
k.A.
165383
ab € 60,59*
Zubehör
k.A.
165380
ab € 60,57*
Zubehör
k.A.
165638
ab € 58,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.