Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülltrennsystem
>
Trennsystemdeckel
>
Artikel
Ergänzungs-Element für Wertstoffmodulsystem, 40 Liter Volumen, ohne Deckel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-137-022
Hersteller:
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
Herst.-Nr.:
137022
EAN/GTIN:
4030695038046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Ergänzungs-Element (ohne Deckel) für Wertstoffmodulsystem, 40 Liter Volumen
Ergänzungselement aus Kunststoff für Wertstoffmodulsystem
hygienische und geruchsfreie Lagerung aller Abfallprodukte
witterungsbeständige und schlagfeste Materialkomponenten
farbige Deckel (6 Farben stehen zur Auswahl) für die sortenreine Mülltrennung sowie Innenbehälter und Rollwagen optional lieferbar
schnelle und einfache Befestigung von Müllsäcken mit im Lieferumfang enthaltenen Klemmschienen
inklusive Piktogrammen als Sortierhilfe zur Wertstoff-Trennung
Technische Daten:
Aufstellort: Innen
Volumen [l]: 40
Werkstoff: Kunststoff
Brandschutz: Kein
Eigenschaften: Stationär
Breite außen [mm]: 250
Tiefe außen [mm]: 405
Höhe außen [mm]: 570
Geeignet für: Wertstoffsammlung
Gewicht [kg]: 2,5
Marke: VAR GmbH
Weitere Informationen:
Breite Außen:
250 mm
Tiefe Außen:
405 mm
Höhe Außen:
570 mm
Volumen:
40 l
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
2,5 kg
... >
Reinigung und Entsorgung
>
Wertstofftrennung und Abfallsammlung
>
Wertstofftrennsysteme
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Abfallgroßbehälter
,
Abfalltonne
,
Großmülltonne
,
Müllgroßbehälter
,
Mülltonne
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
Trennsystem Deckel
,
Trennsystemdeckel
,
wertstoffsammler var 40 liter
,
abfalltonne
,
abfalltonne 40l
,
Wertstoff-Station
,
Müllgefäße
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 420
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 50,48*
€ 68,27*
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 52,47*
€ 71,29*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,85*
€ 73,24*
Lager 1498
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 54,48*
€ 73,76*
Lager 6922
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,87*
€ 77,06*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abfallsack aus Polyethylen (PE), 60 Liter, 35 µ, 250 Stück, grau
k.A.
262554
ab € 52,09*
Zubehör
Abfallsäcke 60 Liter
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 62,03*
Zubehör
Deckel Polystyrol anth.B250xT405mm f.Wertstoffsammler 40l VAR
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38006
ab € 7,07*
Zubehör
Deckel Polystyrol blau B250xT405mm f.Wertstoffsammler 40l VAR
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38002
ab € 7,17*
Zubehör
Deckel Polystyrol braun B250xT405mm f.Wertstoffsammler 40l VAR
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38005
ab € 7,17*
Zubehör
Deckel Polystyrol gelb B250xT405mm f.Wertstoffsammler 40l VAR
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38003
ab € 7,16*
Zubehör
Deckel Polystyrol grün B250xT405mm f.Wertstoffsammler 40l VAR
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38004
ab € 7,17*
Zubehör
Deckel Polystyrol lichtgrau B250xT405mm f.Wertstoffsammler 40l VAR
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38001
ab € 7,31*
Zubehör
Deckel Polystyrol rot B250xT405mm f.Wertstoffsammler 40l VAR
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38007
ab € 7,33*
Zubehör
Innenbehälter für Wertstoff-Sammelbehälter, aus verzinktem Stahlblech, für Inhalt 40 l.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3809
ab € 52,46*
Zubehör
Rollwagen ausziehbar Wertstoffsammler 40/60l Fahrwagen VAR
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3821
ab € 142,79*
Zubehör
Rollwagen ausziehbar Wertstoffsammler 40/60l schwarz VAR
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3820
ab € 113,44*
Zubehör
Wertstoffsammler 1x40l H570xB250xT405mm lichtgrau stationär VAR
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3800
ab € 56,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen