Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greifzange B, mit rutschhemmenden Gummis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-163-473
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     163473
EAN/GTIN:
     4007105300512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallgreifer
Abfallzange
Greifboy
Greifhilfe Papier
Greifzange B, mit rutschhemmenden Gummis
  • zum bequemen Sammeln von Abfällen
  • komfortable Handhabung
  • sehr robuster und ergonomisch geformter Griff
  • verschleißarme Mechanik durch innenliegende Seilzüge
  • weiche, rutschfeste Gummi-Greifer für glatte Gegenstände wie Flaschen, Dosen usw
  • Gesamtlänge: 920 mm
Technische Daten:
  • Anwendung: Greifzangen
  • Breite außen [mm]: 900
  • Gewicht [kg]: 0,31
Weitere Informationen:
Breite Außen:
900 mm
Gewicht:
0,31 kg
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 14,06*
€ 19,30*
3 Tage
36
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 14,09*
€ 19,34*
9 Tage
36
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,78*
€ 24,37*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,91*
€ 24,37*
Lager 420
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 36,12*
€ 48,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
01040/105
ab € 15,21*
Ähnlich
FLORA
01050/105
ab € 15,57*
Ähnlich
FLORA
01050/140
ab € 31,43*
Ähnlich
FLORA
01050/75
ab € 213,57*
Ähnlich
FLORA
01070/75
ab € 212,40*
Ähnlich
FLORA
01040/90
ab € 14,36*
Ähnlich
FLORA
01090/90
ab € 293,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.