Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Chemikalienschutzhandschuh Sol-Vex, Kat III, Gr. 9, VE = 12 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-180-501
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     180501
EAN/GTIN:
     764904472928
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell Chemikalienschutzhandschuh Sol-Vex, Kat III, Gr. 9, Verpackungseinheit: 12 Paar
  • Kategorie III, vielseitiger Handschuh aus Nitril
  • optimal für trockene und nasse Arbeitsbereiche
  • hoher Tragekomfort
  • velourisiert, Hammerschlagoptik
  • Länge: ca. 33 cm
  • hohe Abriebfestigkeit, Schichtstärke 0,38 mm
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Chemikalienschutz
  • Größe: 9
  • Marke: Ansell
  • Anwendungsbereich: Chemische Verarbeitungsprozesse, Erdölraffinerien, Metallproduktion,Umgang mit Agrarchemikalien, Druckereien
  • Länge außen [mm]: 330
  • Typ: SOL-VEX
  • Verpackungseinheit (VE): 12
  • Inhaltsmenge: 12
  • Gewicht [kg]: 0,063
Weitere Informationen:
Länge Außen:
330 mm
Gewicht:
0,063 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 13,66*
€ 21,76*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,86*
€ 57,42*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,42*
€ 68,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,89*
€ 67,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,87*
€ 64,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,20*
€ 62,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,54*
€ 60,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,86*
€ 52,19
pro Paket
1 Paket enthält 12 Paar (ab € 3,655* pro Paar)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
180502
ab € 38,52*
Ähnlich
Ansell
180503
ab € 43,52*
Ähnlich
Ansell
180500
ab € 43,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.