Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe Camapur Cut 620 Gr.7 weiß/grau HPPE EN 388 Kat.II 10 PA


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Logo
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000371743
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     68850010080016
EAN/GTIN:
     4008198762072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
140x130x15 MM
Gewicht:
45 G
Ursprungsland:
CN
Norm / Typ:
Camapur Cut 620
Hauptmerkmal:
Größe 7 weiß/grau
Ausführung:
EN 388 PSA-Kategorie II
Artikellangtext:
nach EN 388 · Kat. II · nahtloses Trikot aus Spectra®-Faser · PU-teilbeschichtet · Strickbund, handrückenfrei · angenehmer Tragekomfort · gutes Tastempfinden · Griffsicherheit z. B. bei leicht geölten Teilen · feuchtigkeitsabweisend · Schnittschutzlevel B · Anwendung: Montagetätigkeiten bei mittlerer Schnittgefährdung, Blechverarbeitung, Verarbeitung von Kunststoffprofilen Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 2 · EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): B · Ausführung: Strickbund, Innenhand beschichtet · Stärke ca.: 1,20mm · Norm: EN 388
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8760
110
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 104,79*
€ 131,18*
8 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 115,30*
€ 144,15*
2 Tage
80
pro Packung
Frei Haus
ab € 127,73*
€ 158,54*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 131,18*
€ 156,10
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 130,07*
€ 154,78
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 125,14*
€ 148,92
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 119,62*
€ 142,35
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 104,79*
€ 124,70
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Paar (ab € 10,479* pro Paar)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
062006841E
ab € 4,73*
Ähnlich
KCL
158171
ab € 104,58*
Ähnlich
KCL
158157
ab € 105,22*
Ähnlich
KCL
158164
ab € 105,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.