Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammelstation bestehend aus 1 x 30 l + 2 x 15 l Sammelboxen + Rollwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-188-873
Hersteller:
     GRUBER systeme
Herst.-Nr.:
     188873
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammelstation bestehend aus 1 x 30 Liter und 2 x 15 Liter Sammelboxen und Rollwagen
  • Verschiedene Deckelfarben erleichtern die Mülltrennung
  • Die Module werden durch einfaches Verbindungssystem zusammengesteckt
  • Rollwagen als geschweißte Stahlblechkonstruktion mit 4 gummibereiften Tandemlenkrollen (Durchmesser: 75 mm), davon 2 mit Feststeller, Oberfläche pulverbeschichtet in grau (RAL 7042)
  • bestehend aus 2 Sammelboxen mit je einer Sammelbox à 30 Liter und zwei Sammelboxen à 15 Liter sowie passendem Rollwagen
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Volumen [l]: 60
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Brandschutz: Kein
  • Eigenschaften: Mobil
  • Breite außen [mm]: 405
  • Tiefe außen [mm]: 350
  • Höhe außen [mm]: 780
  • Geeignet für: Wertstoffsammlung
  • Gewicht [kg]: 11,7
Weitere Informationen:
Breite Außen:
405 mm
Tiefe Außen:
350 mm
Höhe Außen:
780 mm
Volumen:
60 l
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
11,7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,37*
€ 491,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,14*
€ 490,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,38*
€ 451,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,38*
€ 419,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,73*
€ 379,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
5408840
ab € 17,44*
Zubehör
GRUBER systeme
116011
ab € 9,65*
Zubehör
GRUBER systeme
116012
ab € 15,79*
Zubehör
GRUBER systeme
116013
ab € 36,26*
Zubehör
GRUBER systeme
249888
ab € 36,17*
Zubehör
GRUBER systeme
249889
ab € 36,14*
Zubehör
GRUBER systeme
249891
ab € 36,09*
Zubehör
GRUBER systeme
255722
ab € 36,23*
Zubehör
GRUBER systeme
249890
ab € 36,36*
Zubehör
GRUBER systeme
255721
ab € 36,26*
Zubehör
GRUBER systeme
116018
ab € 34,69*
Zubehör
GRUBER systeme
116019
ab € 34,96*
Zubehör
GRUBER systeme
116017
ab € 34,85*
Zubehör
GRUBER systeme
116015
ab € 34,68*
Zubehör
GRUBER systeme
116021
ab € 34,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.