Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körperdusche mit Augendusche mit Auffangbecken aus Kunststoff, Bodenmontage,DVGW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-201-249
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     201249
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Körperdusche
Körpernotdusche
Notdusche
Notduschen
Körperdusche mit Augendusche mit Auffangbecken aus Kunststoff, grün, Bodenmontage, BR 837085, DVGW
  • Duschkopf für einen gleichmäßigen, weichen Wasserstrahl
  • Automatische Mengenregler für eine konstante Durchflussmenge unabhängig vom Wasserdruck
  • Für Bodenmontage
  • Mit oberem und unterem Wasseranschluss für den Einbau in Zirkulationsleitungen
  • Einfache Betätigung der Körperdusche mit Zugstange
  • Standrohr Körperdusche aus Edelstahl, Kugelhahn aus Messing, Auffangbecken aus Kunstoff
  • Chemikalienbeständige Polyester-Pulverbeschichtung
  • Augendusche mit 2 Brauseköpfen und Staubschutzkappen
  • Einfache Betätigung der Augendusche durch großflächige Druckplatte, langnachleuchtend
  • Mit selbstklebenden Hinweisschildern für Körperdusche und für Augendusche
  • Gemäß EN 15154-1, -2, -5
  • DIN-DVGW zertifiziert
Technische Daten:
  • Version: Körperdusche mit Augendusche
  • Ausstattung: mit Auffangbecken
  • Anzahl Brauseköpfe: 2
  • Wasserabgabemenge Augendusche (>) [l/min]: 14
  • Wasserabgabemenge Körperdusche (>) [l/min]: 50
  • Wasseranschluss: 1 1/4"-IG
  • Ablaufanschluss: 1 1/4"-AG
  • Wasserdruck min [bar]: 1,5
  • Wasserdruck max [bar]: 3
  • Montage: Bodenmontage
  • Gewicht [kg]: 15
Weitere Informationen:
Breite Außen:
425 mm
Tiefe Außen:
625 mm
Höhe Außen:
2300 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grün
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: Notfalldusche, Vollkörper-Deckendusche, Vollkörper-Wanddusche, körperdusche freistehend, notdusche, Augendusche, B-Safety, Körper-Notdusche, Augen-Notdusche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 826,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 920,24*
€ 1.095,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 913,54*
€ 1.087,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 887,93*
€ 1.056,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 863,77*
€ 1.027,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 826,06*
€ 983,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
305316
ab € 49,67*
Zubehör
k.A.
259442
ab € 210,54*
Zubehör
k.A.
305314
ab € 449,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.