Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indoor Raumspiegel, Acrylglas mit schwarzer Umrandung, 5 Meter Beobachterabstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-207-514
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     207514
EAN/GTIN:
     4055381457178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
Indoor Raumspiegel, Acrylglas mit schwarzer Umrandung, Beobachterabstand 5 mtr.
  • kompakter Innenspiegel aus Acrylglas mit schwarzer Umrandung
  • für Verkaufsräume, Eingangshallen etc
  • visuelle Kontrolle eines kompletten Raumes durch spezielle Wölbung
  • einfache Wandmontage, schwarze Randeinfassung mit vorgebohrten Montagelöchern
  • Beobachterabstand: 5 Meter
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Werkstoff: Acrylglas
  • Typ: 5
  • Gewicht [kg]: 1,5
  • Maße außen B x T x H [mm]: 520 x 85 x 320
  • Marke: Indoor
Weitere Informationen:
Breite Außen:
520 mm
Tiefe Außen:
85 mm
Höhe Außen:
320 mm
Werkstoff:
Acrylglas
Gewicht:
1,5 kg
Weitere Suchbegriffe: moravia beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel, Industriespiegel, Rundumsicht-Spiegel, Sicherheitsspiegel, Spiegel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,78*
€ 84,24*
9 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 81,01*
€ 101,41*
€ 5,00*
ab € 88,48*
€ 109,44*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,94*
€ 109,59*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,79*
€ 125,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,67*
€ 149,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,31*
€ 146,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,47*
€ 139,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,36*
€ 134,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,79*
€ 122,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
251.13.487
ab € 40,33*
Ähnlich
Moravia
252.20.171
ab € 40,39*
Ähnlich
Moravia
248.14.221
ab € 98,60*
Ähnlich
Moravia
252.20.842
ab € 105,04*
Ähnlich
Moravia
252.25.675
ab € 58,38*
Ähnlich
Moravia
252.29.230
ab € 75,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.