Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschutz seitlich E 1 aus Stahl, Regalbreite 900 bis 1300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-233-420
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     233420
EAN/GTIN:
     4055381498348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Regalschutz seitlich, einfach, Stahl kst-beschichtet, Regalbreiten von 900 bis 1300 mm, Typ E 1
  • für den stirnseitigen (seitlichen) Schutz von Regalen vor Anfahrschäden
  • zur Verwendung im Gebäude
  • besteht aus zwei massiven Schutzwinkeln, zwei Planken (C-Profil) und 4 Klemmstücken
  • Stahl, gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen
  • einfache Montage
  • Befestigung im Boden mit 12 Universaldübeln (10/100) oder 12 Durchsteckankern (12/120) bei Betonböden (optional erhältlich)
  • verstellbar (bis zu 200 mm je Schutzwinkel)
  • mehrseitiger Schutz der Regalpfosten
  • Anfahrschutzwinkel 4 mm stark, Planken mit C-Profil, 3 mm stark
  • die 300 mm breiten Schutzwinkel erlauben ein Verschieben der Planken von bis zu 200 mm je Schutzwinkel, für Regalbreiten von 900 - 1300 mm
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Eigenschaften: zum Aufdübeln
  • Anwendung: Regalschutz
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: kunststoffbeschichtet
  • Farbe: gelb / schwarz
  • Höhe außen [mm]: 500
  • Breite außen [mm]: 1300
  • Breite außen (von/bis) [mm]: 900 - 1300
  • Materialstärke [mm]: 3
  • Gewicht [kg]: 28
  • RAL-Code: 1023
  • RAL-Code 2: 9005
  • Tiefe außen [mm]: 190
  • Marke: Moravia
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1300 mm
Tiefe Außen:
190 mm
Höhe Außen:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Materialstärke:
3 mm
Farbe:
gelb / schwarz
Gewicht:
28 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 291,27*
€ 351,25*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 309,36*
€ 379,02*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 339,34*
€ 407,89*
Lager 420
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 353,59*
€ 425,00*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 355,75*
€ 425,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,00*
€ 505,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,21*
€ 503,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,27*
€ 462,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,80*
€ 453,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,59*
€ 420,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,15*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.