Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA GMBH, Planken-Set, für Einfachregalreihe,, Breite 900-1300 mm, besch. gelb/schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Regalschutz-Planken-Set
Regalschutz-Planken-Set
Artikel-Nr.:
     6922-15925-D57-198.23.925
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     198.23.925
EAN/GTIN:
     4055381498348
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Regalschutz-Planken-Set, für Einfachregalreihe, Innenbereich, einstellbar von 900-1300 mm, beschichtet in gelb, mit schwarzen Streifen
Weitere Informationen:
Gewicht:
29,400 kg
Breite:
900,00 cm
Höhe:
50,00 cm
Länge:
240,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 291,27*
€ 351,25*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 309,36*
€ 379,02*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 339,34*
€ 407,89*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 353,59*
€ 425,00*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 355,75*
€ 425,65*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 351,25*
€ 417,99
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 348,87*
€ 415,16
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 319,30*
€ 379,97
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 314,99*
€ 374,84
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 291,27*
€ 346,61
pro Satz
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,15*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.