Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Notfallausrüstung
>
Körpernotdusche
>
Notduschkombination
>
Artikel
Körperdusche mit Augendusche mit Auffangbecken, Edelstahl, Bodenmontage, 75 l
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-250-086
Hersteller:
B-Safety
Herst.-Nr.:
250086
EAN/GTIN:
4251138225919
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Körperdusche
Körpernotdusche
Notdusche
Notduschen
Körperdusche mit Augendusche mit Auffangbecken, Edelstahl, Bodenmontage, BR 837095/75 l
Duschkopf für einen gleichmäßigen, weichen Wasserstrahl
Automatische Mengenregler für eine konstante Durchflussmenge unabhängig vom Wasserdruck
Für Bodenmontage
Mit oberem und unterem Wasseranschluss für den Einbau in Zirkulationsleitungen
Einfache Betätigung der Körperdusche mit Zugstange
Standrohr und Kugelhahn Körperdusche aus Edelstahl, Auffangbecken aus Edelstahl
Polierte Edelstahl-Oberfläche, beständig gegen viele Chemikalien
Augendusche mit 2 Brauseköpfen und Staubschutzkappen
Einfache Betätigung der Augendusche durch großflächige Druckplatte, langnachleuchtend
Mit selbstklebenden Hinweisschildern für Körperdusche und für Augendusche
Gemäß EN 15154-1, -2, -5
Technische Daten:
Version: Körperdusche mit Augendusche
Ausstattung: mit Auffangbecken
Anzahl Brauseköpfe: 2
Wasserabgabemenge Augendusche (>) [l/min]: 14
Wasserabgabemenge Körperdusche (>) [l/min]: 75
Wasseranschluss: 1 1/4"-IG
Ablaufanschluss: 1 1/4"-AG
Wasserdruck min [bar]: 1,5
Wasserdruck max [bar]: 3
Montage: Bodenmontage
Gewicht [kg]: 15
Weitere Informationen:
Breite Außen:
425 mm
Tiefe Außen:
625 mm
Höhe Außen:
2300 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Oberfläche:
poliert
Gewicht:
15 kg
... >
Arbeitssicherheit
>
Notduschen und Augenspülung
>
Körperduschen und Kombiduschen
Weitere Suchbegriffe:
Notfalldusche
,
Vollkörper-Deckendusche
,
Vollkörper-Wanddusche
,
Körper- und Augendusche
,
Körperdusche mit Augenbrause
,
Notduschkombination
,
körperdusche freistehend
,
körper- und augendusche
,
b-safety körperdusche
,
Augendusche
,
Industrienotdusche
,
B-Safety
,
Körper-Notdusche
,
Augen-Notdusche
,
Edelstahl Körperdusche
,
Edelstahl Augendusche
,
Notdusche mit Zirkulation
,
Notdusche mit Zirkulationsleitung
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 711
10 Tage
21
Frei Haus
ab € 1.202,82*
€ 1.334,76*
Lager 420
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.330,57*
€ 1.475,32*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.475,32*
€ 1.755,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.462,80*
€ 1.740,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.405,66*
€ 1.672,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.370,83*
€ 1.631,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.330,57*
€ 1.583,38
pro Stück
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fußpedal für Augenduschen, Kunststoff, orange, BR 870370
k.A.
305316
ab € 49,86*
Zubehör
Notduschen-Prüfwagen, für Notduschen-Funktionsprüfung, 3-teilig, 30 l
B-Safety
BR 010 900
ab € 147,30*
Zubehör
Thermostatmischer für Körper- und Kombiduschen, Volumenstrom 60 l/min, BR 710950
k.A.
305314
ab € 449,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen