Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baumaschinen
>
Baugeräte
>
Arbeitskorb
>
Arbeitsbühne
>
Artikel
Arbeitsbühne für Gabelstapler (für DE), 800 x 1200 mm, Traglast 300 kg, rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-259-155
Hersteller:
RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
259155
EAN/GTIN:
4251305400002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsbühne
Arbeitsbühne für Gabelstapler
Gabelstapler Arbeitsbühne
Gabelstaplerarbeitsbühne
Arbeitsbühne für Gabelstapler, Stahl pulverbeschichtet, LxB 800x1200mm, Traglast 300kg, rot
sicheres und bequemes Arbeiten an hochgelegenen Stellen
zur Sicherheit bei Reparatur- und Wartungsarbeiten an hochgelegenen Gebäudeteilen, Krananlagen, Deckenbeleuchtungen etc. entsprechend den Unfallverhütungsvorschriften (UVV)
stabile Stahlkonstruktion mit Gabeltaschen
rutschsichere Arbeitsplattform mit Abrollschutz
Rundum-Absturzsicherung aus Rohrprofilen
Rückwand aus Drahtgitter
Werkzeugablage
Zulassung für maximal 2 Personen
Aus Sicherheitsgründen sind Gabelstapler mit weniger als 1200 kg Tragfähigkeit nicht zu verwenden!
für DE
Technische Daten:
Version: Arbeitsbühne
Stapleraufnahme: breite Seite
Traglast gesamt [kg]: 300
Länge außen [mm]: 800
Breite außen [mm]: 1200
Höhe außen [mm]: 1910
Gabeltaschenabstand [mm]: 620
Gabeltaschenbreite [mm]: 188
Gabeltaschenhöhe [mm]: 94
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: pulverbeschichtet
Farbe: rot
Gewicht [kg]: 125
Weitere Informationen:
Länge Außen:
800 mm
Breite Außen:
1200 mm
Höhe Außen:
1910 mm
Traglast gesamt:
300 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
rot
Gewicht:
125 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Leitern, Arbeitsbühnen und Gerüste
>
Arbeitsbühnen für Kran und Stapler
Weitere Suchbegriffe:
Gabelstaplerkorb
,
Sicherheitskorb
,
Arbeitskorb
,
gabelstapler arbeitsbühne 1200x800x1950mm
,
arbeitskorb
,
Korb-Gabelstapler
,
Arbeitsbühne Gabelstapler
,
Arbeitsbühnen
,
Arbeitskörbe
,
Arbeitspodeste
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 574,48*
€ 644,90*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 590,40*
€ 661,64*
Lager 7223
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 624,15*
€ 734,74*
Lager 4445
10 Tage
30
Frei Haus
ab € 666,82*
€ 734,74*
Lager 420
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 744,61*
€ 808,51*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 808,51*
€ 962,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 795,29*
€ 946,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 773,23*
€ 920,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 758,72*
€ 902,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 744,61*
€ 886,09
pro Stück
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
9900062061, Arbeits- und MontagebühneAB-2:1
k.A.
100600289
ab € 759,66*
Ähnlich
9900066799, Arbeitskorb Typ RAK-Duo 1200x800x1950 mm Traglast 300 kg RAL 3000 fe
k.A.
100600288
ab € 762,16*
Ähnlich
9900066803, Arbeitskorb Typ RAK-One 800x800x1900 mm Traglast 240 kg RAL 5010 enz
k.A.
100400107
ab € 422,70*
Ähnlich
9900066804, Arbeitskorb Typ RAK-One 800x800x1900 mm Traglast 240 kg RAL 3000 feu
k.A.
100100103
ab € 424,50*
Ähnlich
Arbeitsbühne, BxTxH 1200x800x1900 mm, Traglast 300 kg, RAL 5010 enzianblau
k.A.
131100001
ab € 639,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen