Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsbühne DUO für Gabelstapler (für DE), 800 x 1200 mm, Traglast 300 kg, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-259-274
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     259274
EAN/GTIN:
     4251305400361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsbühne
Arbeitsbühne für Gabelstapler
Gabelstapler Arbeitsbühne
Gabelstaplerarbeitsbühne
Arbeitsbühne DUO für Gabelstapler, Stahl pulverbeschichtet, LxB 800x1200mm, Traglast 300kg, blau
  • sicheres und bequemes Arbeiten an hochgelegenen Stellen
  • zur Sicherheit bei Reparatur- und Wartungsarbeiten an hochgelegenen Gebäudeteilen, Krananlagen, Deckenbeleuchtungen etc. entsprechend den Unfallverhütungsvorschriften (UVV)
  • Stapleraufnahme sowohl von der breiten als auch von der schmalen Seite
  • stabile Stahlkonstruktion mit Gabeltaschen
  • Gabeltaschenabstand breite / schmale Seite: 612 / 212 mm
  • rutschsichere Arbeitsplattform mit Abrollschutz
  • Rundum-Absturzsicherung aus Rohrprofilen
  • Rückwand aus Drahtgitter
  • 2 klappbare Rückwände, Steckbolzensicherung
  • Werkzeugablage
  • Zulassung für maximal 2 Personen
  • Aus Sicherheitsgründen sind Gabelstapler mit weniger als 1200 kg Tragfähigkeit nicht zu verwenden!
Technische Daten:
  • Version: Arbeitsbühne
  • Stapleraufnahme: breite und schmale Seite
  • Traglast gesamt [kg]: 300
  • Länge außen [mm]: 800
  • Breite außen [mm]: 1200
  • Höhe außen [mm]: 1950
  • Gabeltaschenabstand [mm]: 612
  • Gabeltaschenbreite [mm]: 188
  • Gabeltaschenhöhe [mm]: 94
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Farbe: blau
  • Gewicht [kg]: 150
Weitere Informationen:
Länge Außen:
800 mm
Breite Außen:
1200 mm
Höhe Außen:
1950 mm
Traglast gesamt:
300 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
150 kg
Weitere Suchbegriffe: Gabelstaplerkorb, Sicherheitskorb, Arbeitskorb, arbeitskorb, Korb-Gabelstapler, Arbeitsbühne Gabelstapler, Arbeitsbühnen, Arbeitskörbe, Arbeitspodeste
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 759,31*
€ 825,84*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 781,61*
€ 847,36*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 854,93*
€ 918,02*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 819,76*
€ 943,55*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 918,76*
€ 980,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 980,44*
€ 1.166,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 972,55*
€ 1.157,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 949,68*
€ 1.130,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 932,63*
€ 1.109,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 918,76*
€ 1.093,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
100100100
ab € 572,77*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
100600288
ab € 757,19*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
100400107
ab € 425,46*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
100100103
ab € 424,69*
Ähnlich
k.A.
131100001
ab € 643,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.