Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Zählwaage CCS 60K0.1L.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-534
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     266534
EAN/GTIN:
     4045761153288
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Plattformwaage
Wägebrücken
KERN Zählwaage CCS, bis 60 kg, min. Teilegewicht 1,0 g/Stck., Wägeplatte 500 x 400 mm
  • Hochgenaues Zählsystem - präzise Referenzwaage zum Wiegen kleinster Teile und Mengenwaage zum Wiegen großer Stückzahlen
  • Automatische Referenzoptimierung - stufenweise wird der Durchschnittswert des Teilegewichts optimiert
  • Interner Speicher für Daten von bis zu 100 Artikeln
  • RS-232 Schnittstelle zum Anschluss an PC, Drucker oder Netzwerk
  • Zielstückzahl- und Zielgewichtsfunktion - Signal ertönt bei Erreichen des Zielwerts
  • Zählsummenspeicher -Aufsummieren gleicher Zählteile in Gesamtstück und Gesamtgewicht
  • 3 Displays - Gesamtgewicht, Referenzgewicht, Gesamtstückzahl
  • Über Tastenblock programmierbar
  • Ohne Kalibrierung
  • Alternative: Waage inklusive Kalibrierung (313743) erhältlich
Technische Daten:
  • Typ: CCS
  • Ausführung: Ohne Kalibrierung
  • Wägebereich max.: 60 kg
  • Wägebereich Referenzwaage max.: 6000 g
  • Ablesbarkeit d: 2 g
  • Ablesbarkeit d Referenzwaage: 0,1 g
  • Höhe Wägeplatte [mm]: 135
  • Maße Wägeplatte [mm]: 400 x 500
  • Reproduzierbarkeit: 100 mg
  • Linearität: 200 mg
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Werkstoff Wägeplatte: Edelstahl
  • Nennspannung [V]: 220 - 240
  • Frequenz [Hz]: 50
  • Eichwert e:
  • Einschwingzeit: 2 s
  • Mindestlast:
  • Mindeststückgewicht bei Stückzählung (Labor): 100 mg
  • Mindeststückgewicht bei Stückzählung (Normal): 1 g
  • Schnittstelle: RS-232 serienmäßig
  • Ziffernhöhe Display [mm]: 20
  • Gewicht [kg]: 12,4
  • Marke: Kern
Weitere Informationen:
Breite Außen:
400 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
135 mm
Farbe:
hellgrau / silber
Gewicht:
12,4 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 586,29*
€ 640,31*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 587,19*
€ 640,33*
Frei Haus
ab € 585,40*
€ 656,37*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 539,29*
€ 656,39*
Lager 420
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 627,63*
€ 685,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,14*
€ 815,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,95*
€ 804,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,78*
€ 775,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,13*
€ 764,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 627,63*
€ 746,88
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 627,63* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
GAB-A04
ab € 29,55*
Zubehör
Kern
266685
ab € 161,73*
Zubehör
Kern & Sohn
CFS-A03
ab € 213,67*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 318,74*
Zubehör
Kern
267430
ab € 53,97*
Zubehör
Kern
267429
ab € 251,60*
Zubehör
Kern
267431
ab € 54,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.