Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Zählwaage CCS 600K-2U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-542
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     266542
EAN/GTIN:
     4045761162518
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
Präzisionswaage
Zählsysteme
KERN Zählwaage CCS, bis 600 kg, min. Teilegewicht 0,5 g/Stck., Wägeplatte 840 x 1300 mm
  • Hochgenaues Zählsystem - präzise Referenzwaage zum Wiegen kleinster Teile und Mengenwaage zum Wiegen großer Stückzahlen
  • Automatische Referenzoptimierung - stufenweise wird der Durchschnittswert des Teilegewichts optimiert
  • Interner Speicher für Daten von bis zu 100 Artikeln
  • RS-232 Schnittstelle zum Anschluss an PC, Drucker oder Netzwerk
  • Zielstückzahl- und Zielgewichtsfunktion - Signal ertönt bei Erreichen des Zielwerts
  • Zählsummenspeicher -Aufsummieren gleicher Zählteile in Gesamtstück und Gesamtgewicht
  • 3 Displays - Gesamtgewicht, Referenzgewicht, Gesamtstückzahl
  • Über Tastenblock programmierbar
  • Ohne Kalibrierung
  • Alternative: Waage inklusive Kalibrierung (313750) erhältlich
Technische Daten:
  • Typ: CCS
  • Ausführung: Ohne Kalibrierung
  • Wägebereich max.: 600 kg
  • Wägebereich Referenzwaage max.: 3000 g
  • Ablesbarkeit d: 200 g
  • Ablesbarkeit d Referenzwaage: 0,01 g
  • Höhe Wägeplatte [mm]: 90
  • Maße Wägeplatte [mm]: 11190 x 840
  • Reproduzierbarkeit: 20 mg
  • Linearität: 50 mg
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Werkstoff Wägeplatte: Stahl
  • Nennspannung [V]: 220 - 240
  • Frequenz [Hz]: 50
  • Eichwert e:
  • Einschwingzeit: 2 s
  • Mindestlast:
  • Mindeststückgewicht bei Stückzählung (Labor): 50 mg
  • Mindeststückgewicht bei Stückzählung (Normal): 500 mg
  • Schnittstelle: RS-232 serienmäßig
  • Ziffernhöhe Display [mm]: 20
  • Gewicht [kg]: 46
  • Marke: Kern
Weitere Informationen:
Breite Außen:
11190 mm
Tiefe Außen:
840 mm
Höhe Außen:
90 mm
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
hellgrau / silber
Gewicht:
46 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.383,78*
€ 1.627,54*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.548,11*
€ 1.627,78*
Lager 420
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.577,79*
€ 1.668,03*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.668,03*
€ 1.984,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.659,46*
€ 1.974,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.617,45*
€ 1.924,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.592,81*
€ 1.895,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.577,79*
€ 1.877,57
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.577,79* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
GAB-A04
ab € 29,55*
Zubehör
Kern
266687
ab € 239,92*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 318,74*
Zubehör
Kern
267430
ab € 53,97*
Zubehör
Kern
267429
ab € 251,60*
Zubehör
Kern
267431
ab € 54,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.