Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern CCS 600K-2U Zählsystem - 600kg/200g ; 3kg/0,01g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern CCS 600K-2U Zählsystem - 600kg/200g ; 3kg/0,01g
Kern CCS 600K-2U Zählsystem - 600kg/200g ; 3kg/0,01g
Kern CCS 600K-2U Zählsystem - 600kg/200g ; 3kg/0,01g
Kern CCS 600K-2U Zählsystem - 600kg/200g ; 3kg/0,01g
Artikel-Nr.:
     7303-M5111
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CCS 600K-2U
EAN/GTIN:
     4045761162518
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
Präzisionswaage
Zählsysteme


Kern CCS 600K-2U Zählsystem

Zählsystem zum Zählen kleinster Teile in großen Mengen.
Bestehend aus Referenz- und Mengenwaage.

Referenzwaage CFS 3K-5

- Wägebereich: 3 kg.

- Ablesbarkeit: 0,01 g.

- Linearität: 0,05 g.

- Kleinstes Teilgewicht (Zählen) / Stück: 0,5 g.

- Wägefläche: 29,5 x 22,5 cm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Gesamtabmessung montiert: 31,5 mm x35,0 mm x12,5 cm.

- Einschwingzeit: 2 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

 

U-Wägebrücke KFU 600V20M

- Wägebereich: 600 kg.

- Ablesbarkeit: 200 g.

- Mindestlast: 4000 g.

- Wägefläche:84 x 119 x 9 cm.

- Material Wägeplatte: Stahl lackiert

- Kabellänge: 5 m.

 

Mit diesem hochgenauen Zählsystem KERN CCS kann eine große Bandbreite von Einzelzählwaagen kostengünstig und effizient ersetzt werden.
Referenzwaage KERN CFS:
Diese auch einzeln einsetzbare Profi-Zählwaage KERN CFS erfüllt durch den Anschluss einer hochlastigen Wägebrücke auch höchste Ansprüche an Genauigkeit,
Wägebereich und Stückgut-Volumina.
Über Tastenblock programmierbar:
- gewünschte Referenzstückzahl.
- bekanntes Referenzgewicht.
Drei Displays für Gewichtsanzeige (eichfähig), Referenzgewicht, Gesamtstückzahl.
Speicher (PLU) für 100 Artikel mit Zusatztext.
Fill-to-target-Funktion: Zielgewicht programmierbar.
Das Erreichen des Zielwertes wird durch ein akustisches und optisches Signal angezeigt.
Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts.

U-Wägebrücke KFU 600V20M
Lastbereich Stahl lackiert. 4 Wägezellen, Stahl, silikonbeschichtet, IP67.Zwei Rollen und Haltegriff zum bequemen Transport.Libelle und Fußschrauben zum Nivellieren der Waage serienmäßig.

Weitere Suchbegriffe: Zählwaage, zählwaage, Gewichtssatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.535,82*
€ 1.646,65*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 1.411,86*
€ 1.646,67*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.572,52*
€ 1.686,10*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.646,67*
€ 1.959,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.622,40*
€ 1.930,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.606,19*
€ 1.911,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.546,56*
€ 1.840,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.491,75*
€ 1.775,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.429,60*
€ 1.701,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.411,86*
€ 1.680,11
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.411,86* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
GAB-A04
ab € 29,15*
Zubehör
Kern
266687
ab € 240,67*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 324,98*
Zubehör
Kern
267430
ab € 54,01*
Zubehör
Kern
267429
ab € 252,01*
Zubehör
Kern
267431
ab € 53,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.